カッター :「mo」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に応じて使用できるスクレーパー27本入り。 樹脂ケース付なので、持ち運びにも便利です。
用途ガスケットやクリップなどの取り外し作業に 全長(mm)各約172 材質ナイロン+ファイバーガラス 入数27本
1セット(27本)
4,598 税込5,058
当日出荷

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型 材質(刃)カーボンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプオートロック式 刃幅(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269 税込296
当日出荷

刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)カーボンスチール 仕様L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm)109
1箱(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター 小型 モノタロウ 動画あり
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター オートロックタイプ モノタロウ 動画あり
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型 仕様ロック機構付 付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚) 種別L型 幅(mm)45(本体最大) 厚さ(mm)16 全長(mm)160 材質(本体)樹脂 刃幅(mm)18 材質(刃)カーボンスチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TJMデザイン製の高品質カッター替刃です。 刃欠けに強く切れ味重視の鋭角刃です。
用途L型カッター各社共通の替刃 材質(刃)SK120(旧SK2) 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 刃長(mm)100
1箱(10枚)ほか
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度~HRC40 適合切断材鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃幅9mmの標準タイプです。安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッターの刃の交換に 刃長(mm)80 刃幅(mm)8.9 刃厚(mm)0.4 材質(刃)カーボンスチール
1箱(50枚)
299 税込329
当日出荷

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。 ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。
規格L型 材質(刃)カーポンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプねじロック式 刃幅(mm)18
1個
279 税込307
当日出荷

ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。
規格L型 仕様ネジロック式 付属品替刃(本体装着1枚) 種別L型 幅(mm)45(本体最大) 厚さ(mm)16 全長(mm)160 材質(本体)樹脂 刃幅(mm)18 材質(刃)カーボンスチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。 全長(mm)200 材質スチール(本体)、SK5(刃) 質量(g)280 切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0 加工可能硬度~HRC35 適合切断材線材
1個
899 税込989
当日出荷

「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし 材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール) 刃幅(mm)39 全長(mm)110 付属品金属刃×2枚(本体収納分) 黄+黒 材質(本体)ABS+TPR 刃長(mm)7(装着時) 刃厚(mm)0.5 取扱説明書(2.5MB)
1個
899 税込989
当日出荷

モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。
用途刃の交換に。 材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.38 適合本体73386346 全長(mm)85 質量(g)1.8(1枚) タイプ替刃 刃先角度(°)30
1箱(10枚)
259 税込285
当日出荷

用途スクレーパー コンパクト用の替刃 刃幅(mm)39 刃長(mm)7(装着時) 刃厚(mm)0.5
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター 特大 モノタロウ 動画あり
滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
用途厚物切断用 赤+黒 仕様ネジロック 付属品本体付替刃1枚 全長(mm)180 刃長(mm)126 本体質量(g)約160 刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 適合替刃各社特大H型刃
1本
428 税込471
当日出荷

刃幅25mmの標準タイプ
用途特大カッター各社共通の替刃 刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 材質SK-5 刃長(mm)125
1セット(20枚)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先が30°の鋭角刃のため、切口が見えやすく、細かな作業に適しています。
用途模型工作や手芸からフィルムカット、印刷版下カットのような事務・軽作業まで、繊細な切り抜き作業に適しています。 材質(刃)合金工具鋼 全長(mm)135 質量(g)19.1 タイプ本体 刃厚(mm)0.38 刃先角度(°)30 適合替刃73386355
1本
299 税込329
当日出荷

ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に 幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40 全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
729 税込802
当日出荷

異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。
用途梱包、開梱、加工等 仕様折線なし替刃 全長(mm)109 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK2
1箱(50枚)
449 税込494
当日出荷

スクレーパー ロングタイプ 交換用替刃 モノタロウ 動画あり
スクレーパー(ロングタイプ)の交換用替刃です。
用途スクレーパー(ロングタイプ)の交換用替刃として 幅(mm)39
1パック(10枚)
369 税込406
当日出荷

本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。 とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。 磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。
用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に 材質ABS 質量(g)7.5 切込深さ(mm)約1 材質(刃)セラミック 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4
1個
499 税込549
当日出荷

グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業 刃幅(mm)18 全長(mm)300 付属品替刃1枚 シルバー+オレンジ色クリップ 質量(g)約250 刃長(mm)100 材質(刃)炭層鋼 適合替刃共通L型カッター替刃
1本
999 税込1,099
当日出荷

スクレーパー ロングタイプ モノタロウ 動画あり
ガスケットやウィンドシールドに貼り付いているステッカーを剥がすのに便利なスクレーパー。グリップ部には替刃が付属しております。
用途ステッカーなどの剥がし作業に 材質(刃)K5 刃幅(mm)40 全長(mm)278 付属品替刃2枚 質量(g)168 材質(軸) 材質(柄部)PVC
1個
849 税込934
当日出荷

スクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 動画あり
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー セット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類 寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H) 質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31 材質(刃)シリコン
1セット
特価
99 税込109
当日出荷

モノタロウRC45の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。 材質(刃)SKS 適合本体73564715 タイプ替刃 刃径(Φmm)45 刃厚(mm)0.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

モノタロウRC28の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。 材質(刃)SKS 刃径(Φmm)28 刃厚(mm)0.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

スプリングで刃が自動で戻る為、安全性の高いカッターです。
用途段ボールなどの開梱に 材質(刃)ハイカーボンスチール 材質本体:ABS樹脂、内軸:スチール、押手:PVC樹脂 全長(mm)146 質量(g)約50 刃厚(mm)0.5
1個
359 税込395
当日出荷

リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 動画あり
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類 寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H) 質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31 材質(刃)シリコン
1セット
特価
169 税込186
当日出荷

帯鉄などを切断するバンドカッターです。 下刃が鋭角でバンドの狭い隙間に差し込みやすいので切断しやすいです。
用途鉄板・ブリキ板・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に 材質刃:CRV6140、本体:鉄、グリップ:PVC
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリーカッター 刃径60mmタイプ モノタロウ 動画あり
刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。 刃径(Φmm)60 材質(刃)SKS 材質ABS・TPR 全長(mm)195 タイプ替刃式・左右両用 刃厚(mm)0.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

モノタロウRC60の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。 材質(刃)SKS 刃径(Φmm)60 刃厚(mm)0.35
1枚
419 税込461
当日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

刃径45mmの標準円形刃タイプです。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。 刃径(Φmm)45 材質(刃)SKS 材質ABS・TPR 全長(mm)193 タイプ本体 替刃式・左右両用 刃厚(mm)0.3 適合替刃73564742
1個
829 税込912
当日出荷

刃径28mmの円形刃なので、小回りが効いて作業が楽になります。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。 刃径(Φmm)28 材質(刃)SKS 材質ABS・TPR 全長(mm)152 タイプ替刃式・左右両用 刃厚(mm)0.3
1個
559 税込615
当日出荷

セラミック製の刃なのでスチール製の刃よりも数倍長持ち。 使い方は簡単で指でさっとスライドした状態で開梱作業をして指を離せばバネの力でさっと収納します。 1枚の刃で2か所使用できるので切れ味が悪くなってきたら反対側に入れ替えてご使用ください。
用途段ボール等の開梱作業時に。 材質(刃)セラミック 全長(mm)153 材質(本体)樹脂 刃長(mm)13 (装着時) 刃厚(mm)1.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

帯鉄カッター(注文コード55077253)用の替刃です。
用途鉄板・ブリキ板・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に 適合帯鉄カッター(注文コード55077253)用 材質CRV6140 質量(kg)0.5
1個
3,998 税込4,398
欠品中

1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ レバーシャー 切断カッターMHS12-15の専用部品です。
用途交換用スプリング 適合MHS12-15
1個
679 税込747
当日出荷

おすすめ人気ランキング