カッター :「アルミ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1本
¥9,050
税込¥9,955
3日以内出荷
1本
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
1本
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。
軽量で丈夫なアルミ製
仕様●切断幅:1000mm(A1長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1175(D)×120(H)mm●重量:6.8kg
アズワン品番65-2149-70
1台
¥63,900
税込¥70,290
8日以内出荷
アルミボディで金属探知可能なプラスチックでできています
材質本体:アルミニウム 刃:ステンレス
全長(mm)143
質量(g)84.5
刃長(mm)60
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.6
アズワン品番64-7878-37
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。
軽量で丈夫なアルミ製
仕様●切断幅:1500mm(BO長辺対応)●裁断厚:7mm●サイズ:250(W)×1675(D)×120(H)mm●重量:9.2kg
アズワン品番65-2149-71
1台
¥78,600
税込¥86,460
8日以内出荷
左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます
材質アルミニウム
寸法(mm)143×16×36
質量(g)72.5
刃長(mm)51
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.63
刃先形状フック型
切断深さ(mm)10
材質(刃)スチール
アズワン品番64-7876-94
1個
¥3,620
税込¥3,982
当日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
材質(刃)特専黒刃
仕様落下防止用コード取付穴付き
材質刃:特専黒刃、本体:アルミダイキャスト
全長(mm)163
刃長(mm)100mm
刃幅(mm)18mm
刃厚(mm)0.5mm
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
替刃連続使用可能(本体に最大5枚収納可能)。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
セット内容ユーティリティーナイフ、先鋭刃×3枚、フック刃×5枚
全長(mm)170
材質(本体)アルミダイカスト
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.6
材質(刃)先鋭:バイメタル、フック:特殊鋼
アズワン品番64-2233-22
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル
全長(mm)160
切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
1丁
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます
簡単に刃を交換することができます。
仕様●刃長:71mm●刃幅:17mm●刃厚:0.5mm●全長:143mm●材質:本体:アルミニウム刃:ステンレス●ロック:オート
アズワン品番65-2152-39
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
厚みのある物も切断できます。
仕様作業時切断面:21mm
材質刃:スチール、本体:アルミニウム
全長(mm)155
刃長(mm)55.5
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.63
1丁
¥9,390
税込¥10,329
翌日出荷
刃が出てくる時は刃にガードが付いた状態で出てくるので安全です
材質刃:炭素鋼 本体:アルミ・樹脂
全長(mm)160
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.5
アズワン品番64-2233-41
折りたたみ寸法(mm)100
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
左・右利き兼用
自動収納式
短い刃で中の商品を傷つけることがありません。
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:5mm
アズワン品番65-2152-34
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
エスコ品番EA589CT-1
材質本体:アルミ、プラスチック、刃:スチール
寸法(mm)157×48×18
質量(g)104
刃長(mm)26
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.4
切断深さ(mm)9
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660
質量(kg)1
直径(Φmm)120(吸盤)
高さ(mm)100
材質(本体)アルミ
適合板厚(mm)10~25
切断能力(Φmm)【円切】200~1200
材質(刃)超硬
アズワン品番65-2234-07
1丁
¥64,900
税込¥71,390
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。