円形刃28ミリ替刃オルファ(18件のレビュー)当日出荷
適合替刃・カッター36B、30B、194B(ミシン目カッター28)刃径(Φmm)28刃厚(mm)0.3材質(刃)タングステン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーカッターLL型オルファ(12件のレビュー)当日出荷
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60仕様替刃式、左右両用トラスコ品番294-2593質量(g)97刃厚(mm)0.35材質(刃)タングステン鋼適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティロータリーカッター Lオルファ(20件のレビュー)当日出荷
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。刃径(Φmm)45適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45PRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパースクレーパー 200オルファ(8件のレビュー)当日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5トラスコ品番485-8417質量(g)351(カバー含まず)適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
円切りカッターL型オルファ(12件のレビュー)当日出荷
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパースクレーパー 300オルファ(4件のレビュー)当日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5トラスコ品番485-8425質量(g)396(カバー含まず)適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
Gスクレーパーオルファ(3件のレビュー)当日出荷
錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー。
本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。
プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。
傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。
持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)95×130×14(ブレードカバー装着時)仕様落下防止用コード取付穴付トラスコ品番818-6293材質ガラス繊維入り強化ポリプロピレン質量(g)102刃厚(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
MZ AL型オルファ(5件のレビュー)当日出荷
最大6枚まで替刃を本体に内蔵できる連発式。
続けて使えるので作業効率がアップ。
替刃はオルファ独自の裏から入れる方式で簡単にセットできます。
規格AL型色ブラック仕様オートロック式付属品刃3枚内蔵トラスコ品番360-7623質量(g)106.8適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー コンパスカッターオルファ(7件のレビュー)当日出荷
円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼付属品替刃2枚材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)54.1刃厚(mm)0.3全長×幅W×厚さ(mm)95×147.2×30.2適合替刃ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2)RoHS指令(10物質対応)対応
H型鋸オルファ(10件のレビュー)当日出荷
本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格H型色黄トラスコ品番397-9105質量(g)133.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパースクレーパー 600オルファ(2件のレビュー)当日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5トラスコ品番485-8433質量(g)575(カバー含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
OLFA メタルハイパーPRO AL型オルファ(1件のレビュー)当日出荷
滑らずチカラのかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用した大型カッターです。
アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーの強靭なモデルです。
X(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフです。オートロック式。
アルミダイカスト製の本体に、焼き入れ加工とクロムメッキを施したステンレス製ブレードホルダーを採用した強靭なモデル。
材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂、本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト、刃:合金工具鋼仕様オートロック式トラスコ品番831-4574全長(mm)163.5質量(g)121刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K
OLFA メタルハイパーPRO L型オルファ当日出荷
Xデザイン・ハイパーシリーズに、アルミダイキャストボディモデルが登場。
複層構造によりボディ強度アップ。
衝撃に強い全面焼入れ加工により、曲りなどの強度に優れ、落下時にも変形しにくいステンレスホルダーを採用。
クロムメッキ仕上げにより、耐摩耗性にも優れています。
一体成形で頑丈なネジロック式。切れ味重視の特専黒刃を装着。
仕様ネジロック式トラスコ品番831-4573質量(g)133適合替刃オルファカッター替刃(大)、特専黒刃(大)、スピードブレード(大)、ウェービーブレード(大)
マットカッター45度オルファ(3件のレビュー)当日出荷
絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。
付属品替刃5枚付適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45)RoHS指令(10物質対応)対応
ふたつ折りカッターマットA3オルファ(2件のレビュー)当日出荷
広げればA3、折りたためばほぼA4になり、使いやすく持ち運びにもちょうどいいサイズのカッターマットです。
裏面は滑り止め付です。
用途カッティング作業時の下地保護に材質再生オレフィン樹脂厚さ(mm)6、【A3サイズ(二つ折り可)・折りたたみ時A4サイズ】3サイズA3奥行(mm)310間口(mm)450
エックスハイパーAL型(簡易包装)オルファ当日出荷
225Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。ワンタッチで刃が出せ、しっかりロックできるオートロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-2111全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
エックスハイパーL型(簡易包装)オルファ当日出荷
224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-2110全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060