2,330件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2231 適合本体SECUNORM 380 全長(mm)109.5 質量(g)71 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

150001 カートンカッター SECUMAX150 martor 動画あり
開梱、切断、スクレ―ピングの3つの作業が可能です。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。スクレ―パーとして。 トラスコ品番161-2728 全長(mm)148 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)24.4 刃厚(mm)0.3 材質(刃)合金工具鋼
1丁
759 税込835
当日出荷

交換用替刃です。本体には簡単に装着できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。 刃厚(mm)0.63 材質(刃)合金工具鋼
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2758 適合本体SECUMAX 320 全長(mm)26 質量(g)17 刃厚(mm)0.4 材質(刃)ステンレス
1パック(10枚)
2,598 税込2,858
翌日出荷

10130610 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martor 動画あり
本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
トラスコ品番149-1181 全長(mm)148 材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)64 刃厚(mm)0.63 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃60099
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

マーター社製全ての替刃が収納できます。そのまま廃棄でき、替刃に触れる心配がありません。蓋は開封することができません。
トラスコ品番161-2131 全長(mm)107 材質/仕上プラスチック 質量(g)260
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

セラミック替刃です。対応製品番号:10482
用途カッターナイフ替刃 適合本体10482 質量(g)6.9 刃のサイズ(mm)60.00×15.00×1.80 材質(刃)セラミック
1パック(2枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断 長さ(mm)200 最大切断径(Φmm)5 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)万能ナイフ(折りたたみ式)
汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド 付属機能付(ベルトカッター・栓抜き・マイナスドライバー・ガラス用ハンマー)
寸法(mm)225×35×17 全長(mm)120(収納時) 質量(g)140 刃長(mm)80 材質(刃)8cr13mov
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

10562 フォールディングナイフ Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭角タイプ)が対応しています。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。10562は、馴染みのあるポケットナイフや折りたたみナイフの利便性をベースデザインに、Slice独自のセラミック刃をプラスしたカッターです。使用の際は、リリースボタンを押すと刃先部のロックが解除され、刃先を好みの角度(2段階)にロックが可能です。フィンガーループに指を通す形でグリップを使用する事もでき、効果的なカッティング作業を行えます。使いやすく、身に付けやすいデザインな上にベルト等に装着可能なメタルクリップもついているので、持ち運びにも便利です。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
材質(刃)セラミック 寸法(mm)191.1×33.3×21.2 材質(本体)カーボンスティール、アルミニウム、ナイロン(ポポリアミド)、ステンレススティール 質量(g)168 深さ(mm)21 刃先(mm)65×12×1.3 適合替刃10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

10418 プレシジョン替刃 Slice(スライス) 動画あり
Slice(スライス)プレシジョン替刃
セラミック替刃です。
材質(刃)セラミック 寸法(mm)27.1×5.55×5.55 質量(g)0.55 深さ(mm)2±0.15 適合品番10416・10417
1パック(4本)
4,598 税込5,058
当日出荷

10491 メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先自動収納式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応しております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10491は、耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕上げのカッターです。 本体中央のグリーンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。 ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
用途カッターナイフ 材質刃:セラミック、本体:カーボンスティール 寸法(mm)170×38×27.1 質量(g)104 深さ(mm)24±0.2 製品質量(g)100.3 アズワン品番64-8330-77 適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断 刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染む硬質ラバーハンドル ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・耐荷重40kgのオートロック式スライダー ・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ ・耐久性の良い刃付け角
用途床材用 サイズ タイプ白刃 適合替刃・カッターL-20 L-50 刃厚(mm)0.5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染む硬質ラバーハンドル ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・耐荷重40kgのオートロック式スライダー ・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ ・くい込みの良い黒刃、三段刃付け
用途床材用・フロアマット サイズ タイプ黒刃 適合替刃・カッターBL-20 BL-50 刃厚(mm)0.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

徳川家康の愛刀をモチーフとしており、鞘には、三つ葉葵があしらわれております。刃物の町岐阜県関市の刃物職人が1本1本丁寧に刃付けを行っており、封筒なども気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。
用途手紙などの封書の開封時に 全長(mm)210 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S 厚さ(mm)1.8 質量(g)35 全幅(mm)23 ハンドル色 アズワン品番64-3975-56 全厚(mm)18 モデル徳川家康モデル
1個
1,898 税込2,088
欠品中

刃物の町岐阜県関市の刃物職人が一本一本丁寧に刃付けを行っており、封筒等も気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。
用途手紙などの封書の開封時に 全長(mm)210 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S 厚さ(mm)1.8 質量(g)35 全幅(mm)23 全厚(mm)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]リトルテ カッター 使いきりタイプ
エコ商品
かわいさと機能性を両立した、コンパクトなカッターナイフ。 女性の手にもなじみやすい丸みのある本体形状を採用。 指のかかる位置にくぼみを設け、小さい手でも力をかけやすくなっています。 コンパクトサイズで持ち運びにも便利。ストラップホール付きです。 刃を出し入れするスライダーを、側面ではなく上部に配置することで、右利きの方も左利きの方も、そのままお使いいただけます。 スライダーを止めた位置で自動的にロックがかかるオートロック機構。 刃をしっかり固定します。 カッター刃の素材として、サビ付きにくいステンレス刃を採用。 湿気などによるサビを防ぎ、快適な切れ味を長く保ちます。 内部の刃が見えない安心設計。 刃の交換をしない使い切りタイプなので、刃に直接触れる機会を減らしています。 折った刃がケースに収まる刃折器付き。
材質(刃)ステンレス材 仕様使い切りカッター 材質本体・スライダー:ABS/POM、刃:ステンレス材、刃折器:PP 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外形】115×24×13 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切りタイプ
1個
249 税込274
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。
用途主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。 全長(mm)370 材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼 質量(kg)0.95 切断能力(Φmm) 軟線6(HRB80)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

ディスペンサー入り。
材質炭素鋼 厚さ(mm)(ブレード)0.65 ブレード長さ(mm)61 設計ディスペンサー内 ブレード幅(mm)(ナイフブレード)18.7
1パック(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたアルミボディのL型カッターです。洗練されたアルミダイキャストボディのL型カッターです。
用途現場や事務所などで紙、ダンボールの切断作業。 材質(刃)合金工具鋼 刃長(mm)100 刃形L型 刃厚(mm)0.5
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

直線・曲線切り可能なガラス切り(ガラスカッター)。切断可能厚 4mmまで。
材質(刃)特殊硬質合金鋼 全長(mm)175 質量(g)20
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,688 税込1,857
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30mmサイズチタンコート刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応 全長(mm)275 呼び寸法(mm)250 硬度Hv1600以上 切断能力(Φmm) 軟線5 切断能力(Φmm) 硬線5 材質(刃)鍛造チタンコート刃 材質(ハンドル)鍛造アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,998 税込8,798
10日以内出荷

PICUS(大洋精工)ボルトクリッパ
RoHS
ヘビーユースなプロ向け工具です
材質(刃)鍛造刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

10520 セラミック替刃 (ラウンド刃先 カーブ) Slice(スライス) 動画あり
セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10589
材質(刃)セラミック 寸法(mm)32.87×6.19×0.57 質量(g)0.52
1パック(4枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
材質(刃)銀含有チタン合金 形状両刃 サイズL 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)28 本体寸法(mm)150×40×20 刃渡り(mm)100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット
2,698 税込2,968
6日以内出荷

”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃)青紙2号 付属品本革サック 形状諸刃 材質(柄部) 仕上黒打
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格S型替刃 入数 トラスコ品番859-1940 全長(mm)90
1セット(10枚)
129 税込142
翌々日出荷

手のひらサイズのボディーに10機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能は缶切り・ナイフ・はさみ・爪そうじ・ヤスリ・マイナスドライバー・プラスドライバー・栓抜き・コルク抜き・キーリングです。
用途アウトドアなどでの各種作業。 材質(本体)ステンレススチール 機能缶切り・ナイフ・はさみ・ドライバー(+)(-)・栓抜き、コルク抜き・爪そうじ(裏面ヤスリ)・キーリング 材質(ハンドル)アルミ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

NO.4 12-19プロ オイル超硬ガラス切 真鍮柄 SK11 動画あり
板ガラスや鏡板の直線切・曲線切に最適です。超硬ローラーの発明開発社、日研ダイヤの独占技術により製作された、高品質ガラス切りです。 グリップの形状は入力安定性の研究により生み出され、指当・定規当引きのバランスがよく、使いやすさ抜群です。 オイル注入式のため切粉が出にくく安定切断ができます。重量感抜群の真鍮製ハンドルです。
用途板厚12~19mmまでの板ガラスや鏡板の切断。 切断板厚(mm)3~19
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

全長(mm)740 仕様特殊倍力機構 トラスコ品番759-7321 材質刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト) 適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

ボンサイ兼用替刃
マルチ・ビニール等の穴あけに。
質量(g)191 穴サイズ(mm)120
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ミニハツリー
エンジンルームのガスケット・パッキンのハツリ作業に ペンキはがし・サビ落としなどはつり作業に ALCのコーナー仕上げにヘッドが叩ける強力貫通型 滑りにくいグリップ付
全長(mm)180 仕様強力貫通型 寸法(mm)180×35×35 レッド 質量(g)115 タイプミニ 先端幅(mm)15
1個
599 税込659
当日出荷

刃が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。 キャップ付なので安全に収納できます。
用途アートや細かい作業用、カッティング用シート、マスキングテープ、スクリーントーン用 材質(刃)ステンレス(AUS6相当) 仕様キャップ付 トラスコ品番827-8980 全長(mm)146 質量(g)8.5 刃長(mm)8 刃厚(mm)1.2 材質(ハンドル)テクニール樹脂
1セット(5本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ブレード35mm。 粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 最大切断厚7mm。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
全長(mm)300 質量(g)690
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
925 税込1,018
当日出荷