カッターは、紙などを一直線に切るための工具で、略してカッターとも呼びます。工作や段ボールの解体、DIYなどさまざまなシーンでの作業に使いやすいオートロックタイプのカッターが最も需要が高いです。背面に替え刃を収納できます。グリップ付きのカッターは、握りやすく、滑りにくいので力をかけやすいカッター。爪付仕様なので、ペンキ缶のフタ開けなど開梱作業に便利です。ネジでロックでき、刃を固定。大型のカッターは、ベニヤ板も切ることができる万能型です。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアムローラーカッター ダーレー

    プレミアムローラーカッター

    ダーレー
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    大量裁断に適したプレミアムシリーズ、直径60mmの大型回転刃でPET、PVCなどのフィルムシートの裁断にも適します。 操作は簡単で用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで天地両サイドのどちらからでもカットできます。
    用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断にトラスコ品番765-6866セット内容ローラーカッター刃ユニット質量(kg)10裁断幅(mm)1300裁断厚(mm)2適合替刃00637寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×135
  • Wave Dragon ワイヤロープカッター 泉陽

    Wave Dragon ワイヤロープカッター

    泉陽
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽量・安全・経済的 太く硬いロープも手軽に切れる 最良のワイヤロープカッターです
    仕様手動/油圧式
  • ローラーカッター(フィルム用) Qfield

    ローラーカッター(フィルム用)

    Qfield
    ¥279,800税込¥307,780
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    PPF施工やカラーチェンジフィルム施工時のフィルムカット用。堅牢で耐久性があり、切断がスムーズで、分解が簡単、交換も便利です。
    用途フィルムカット用材質アルミ合金+炭素鋼質量(g)41寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×30×36
  • 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター 60°タイプ

    FKD(フクダ精工)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1本
    9日以内出荷
    アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
    用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
  • 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工)

    柄付アングルカッター 45°タイプ

    FKD(フクダ精工)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1本
    9日以内出荷
    アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
    用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
  • 油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付) エスコ

    油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付)

    エスコ
    ¥242,100税込¥266,310
    1台
    翌日出荷
    手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
  • リニアカッター SSMDI-01シリーズ 三星ダイヤモンド工業

    リニアカッター SSMDI-01シリーズ

    三星ダイヤモンド工業
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    6日以内出荷
    スペースを取らない小型設計。複雑な設置作業が不要。研究室での使用に適しています(動力不要)。各種基板種類/厚みに対応可能。一定圧力で真っすぐ安定した板ガラスのカットが可能
  • ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター 手動油圧式

    アーム[作業工具]
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌々日出荷
    刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。
    セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックスワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))アズワン品番64-6549-76メーカー商品コード868-8580最大出力(tonf)10(98KN)
  • EXレースウエイカッターWD1 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウエイカッターWD1

    Mokuba(小山刃物製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
    用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断仕様手動式トラスコ品番208-2206全長(mm)1060質量(kg)1.1色赤・黒・シルバー切断能力SD1・D1・DP1切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下材質(刃)SKD材アズワン品番64-8476-93適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
  • スマートカット CAMAG(カマグ)

    スマートカット

    CAMAG(カマグ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    翌々日出荷
    ガラスを簡単にきれいに切断できます。 TLC/HPTLCプレートや硝子板などを、ダイヤモンドカッターにより簡単にカットできます。
    仕様10mm幅から、厚さ3mm、20×20cmまでのプレートのカットが可能トラスコ品番868-3751質量(kg)1.4
  • ローラーカッタースタンドNo798(448型用) ダーレー

    ローラーカッタースタンドNo798(448型用)

    ダーレー
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
    用途ローラーカッター448型専用カッタースタンドトラスコ品番765-7005適合機種00448質量(kg)9.5寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×875
  • JB1100替刃工業用 マイツコーポレーション

    JB1100替刃工業用

    マイツコーポレーション
    ¥159,800税込¥175,780
    1組
    3日以内出荷
    鋼板製0.5mm以下に最適です。
    用途鋼板素材0.5mm以下トラスコ品番465-5117材質スチール質量(kg)4.7刃先角度(°)75
カッター