2,292件中 1,321~1,360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA589BK-1 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.1MB)
1個
250 税込275
翌日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

エスコ品番EA589AC-110 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.39MB) メーカー取扱説明書(日本語)(3.76MB)
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
555 税込611
翌日出荷

1個
1,860 税込2,046
当日出荷


1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

刃先-2.5mmの精密ドライバー機能とスクレーパー機能を一つにしたポケットサイズドライバーです。 グリップが回転しますので精密ドライバー同様の作業が可能です。 ファイバースクレパーはシールなどを剥離面に傷を付けず剥離できます。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 全長(mm)130 トラスコ品番584-4592 材質専用特殊鋼 質量(g)11 軸長(mm)30 刃先-2.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーバイドペンスクライバ。六角スチールボディにはクリップが付属しています。 12 mmの先端部は再研磨できます。
仕様●アングル:ストレート●材質:超硬チップ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

手にピッタリとフィットして握りやすいグリップ全体焼きいれで曲がりにくい。 手にやさしいソフトグリップ。 ワイド幅で使いやすいスクレーパー。 抜けない!(ここが特許)
用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に 腰板、床板等の取り外し作業に 古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に 材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かな作業で効率アップ 手にやさしいソフトグリップ 狭い場所も使いやすいスクレーパー 抜けない!(ここが特許)
用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に 腰板、床板等の取り外し作業に 古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に 材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフトテープの開封やダンボールの折り曲げ、ペンキ缶などのフタ開けに便利なツメが付いた大型カッターナイフ。ラバー製滑り止め付き。ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS430) 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(刃)合金工具鋼 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
翌々日出荷

ローラーカッター556型・558型用替刃ユニットです。
用途ローラーカッター556型・558型用替刃ユニット 適合機種00558 トラスコ品番765-6939 質量(g)150 刃角(°)45
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ネジプロ グリーL クリアケース
厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
用途厚物切断用カッター 規格L型 質量(g)86 替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
1個
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DK-HS ナイフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電気工事用ナイフの収納。 タタックナイフ専用ホルスター。 安全ロープ取り付け穴つき、ホルスターとタタックナイフを安全ロープで繋ぐ事が出来ます。
用途電気工事用ナイフの収納 仕様ホルスター側安全ロープ取付穴耐荷重上限/300g トラスコ品番761-7852
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

全長(mm)97 トラスコ品番809-4021 質量(g)168
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

高い耐久性。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。
1箱(100枚)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途に使用可能な平刃タイプ。成形ハンドル付きで握りやすい。※ピアノ線対応ではありません。極細線の切断には適しません。
用途切る作業に サイズ(mm)200 材質SK材 質量(g)250 寸法A(mm)210 寸法D(mm)16 寸法B(mm)40 寸法C(mm)50 切断能力(Φmm) 軟線3.2 切断能力(Φmm) 硬線2.9 バネ無し
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6.0 切断能力(Φmm) 硬線4.0 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に 全長(mm)150 トラスコ品番446-9682 質量(g)205 切断能力(Φmm)3
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様12965用スペアブレード 質量(g)19
1パック
999 税込1,099
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)セーフティーナイフ
段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に
全長(mm)174 質量(g)200
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁皮むきナイフ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

全長(mm)165 ワイヤー径(Φmm)1.5まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ノコギリが特長のコストパフォーマンスに優れたツールです。
全長(mm)97 トラスコ品番485-5043 材質刃部:ステンレス(420HC)、その他:ステンレススチール 質量(g)198
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラテックKDSゴムネジL
RoHS
規格L型 イエロー/ブラック トラスコ品番851-1147 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

全長(mm)740 トラスコ品番814-5276 材質ヘッド部・特殊合金鋼、ハンドル部・スチールパイプ 質量(kg)4.14
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

1丁ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックカッター用替刃です
材質(刃)SKS-7 適合プラスチックカッターLC701YBL 質量(g)1.5 刃幅(mm)9.5 刃厚(mm)0.63
1箱(5枚)
299 税込329
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断面がバラけにくく美しいです。
用途ワイヤー切断に。 全長(mm)1058 質量(g)8500 切断能力(Φmm)(ケーブル線IV)26(ピアノ線)4.5(ワイヤーロープ)16
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC1050H 質量(g)2980 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷

付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC750H 質量(g)1460 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
8,798 税込9,678
4日以内出荷

付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC350H 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
4,298 税込4,728
5日以内出荷

超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRC48硬線)8 再生紙使用マーク適合
1丁
24,980 税込27,478
3日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)1050 質量(g)8600 切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10 再生紙使用マーク適合
1丁
29,980 税込32,978
8日以内出荷