2,330件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミック替刃です。刃先ラウンド構造により、作業中の怪我予防対策・労災軽減にお役立ちます。対応製品番号:10490・10491・10492です。
トラスコ品番216-9110 適合本体10490/10491/10492/10594 材質刃:セラミック 全長(mm)61.8 刃厚(mm)0.78
1箱(6パック×2枚)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

伸縮式で奥まった場所にも便利! ステッカー剥がしに最適です。
用途替え刃3枚付き 刃幅(mm)40 伸縮サイズ(mm)220~320 関連資料(0.06MB)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

適合本体229B 刃長(mm)72 刃幅(mm)17.5 刃厚(mm)0.6 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
559 税込615
3日以内出荷

カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが新登場!。フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなりました。フックで腰袋の外側や内側に取付可能です。本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。
用途刃折処理機 材質【本体】 ABS【フタ】 ダイカスト 寸法(mm)38×114×23 質量(g)40
1袋(10個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。
材質タングステン (刃)、炭素鋼 (ブレード)、PE (グリップ) 全長(mm)210 質量(g)91115 刃厚(mm)4.2 ブレード長さ(mm)60
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ハンドルには打撃用のプレートが付いています。ハンドルは滑りにくく、握りやすいデザインです。先端は精密研磨仕上げです。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 質量(g)160 刃幅1 (in) 刃幅(mm)約24
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊な刃の形状により、素材は切れても手や指が切れにくい安全はさみです。平らな刃先で指のはさみ込みによる切創事故を防止します。刃の先端は丸く、突き刺し事故を防止します。刃の上部についた溝でワイヤーやケーブルのカット、ハンドル部分のグリップでフタを回して外すことができます。
用途段ボール箱、ロール状のシート、PPバンドのカット作業に 製品質量(g)122 サイズ(mm)長さ216×幅83×厚さ13 素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:ステンレススチール
1袋
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1枚で4回使用可能
用途セキュマックスイージーセーフ、セキュノーム175用のステンレス替刃 製品質量(g)16 替刃仕様1枚で4回使用可能 サイズ(mm)長さ39×幅18.4×厚さ0.3 素材ステンレス
1袋
969 税込1,066
5日以内出荷

両面で4回使用可能です。
用途セキュマックスイージーセーフ、セキュノーム175用のスチール替刃 製品質量(g)16 替刃仕様1枚で4回使用可能 サイズ(mm)長さ39×幅18.4×厚さ0.3 素材スチール
1袋
699 税込769
5日以内出荷

両面で4回使用可能です。
用途セキュプロマーテゴ、セキュプロメラック用のステンレス替刃 製品質量(g)17 替刃仕様1枚で4回使用可能 サイズ(mm)長さ26×幅18.5×厚さ0.4 素材ステンレス
1袋
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1枚で2回使用可能です。丸い刃先です。
用途セキュノーム500、セキュノームミザー用のスチール替刃 製品質量(g)40 替刃仕様1枚で2回使用可能 サイズ(mm)長さ50.1×幅19×厚さ0.63 素材スチール
1袋
1,080 税込1,188
5日以内出荷

【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。グラスファイバー強化プラスチックのグリップと薄さ0.5mmの刃は、軽量かつ丈夫でプロの使用にも耐える設計です。鋭い切れ味で段ボール、フィルム、ロール状のマットまたは粘着テープなどを容易に切断します。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ 製品質量(g)12 サイズ(mm)長さ118×幅35.4×厚さ4 素材本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、刃の素材:スチール
1箱
4,798 税込5,278
5日以内出荷

TAKAGI(高儀)ミニカッター
ばね式でラクラク切断 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製
用途建築現場の足場・結束資材の解体に 付属品本体×1 材質(グリップ)塩化ビニル ハンドルスチール 切断能力(Φmm)【軟鋼線】4 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

アルミハンドルで軽くて疲れにくい
用途鉄線・銅線などの切断に 材質【刃部】Cr-V【ハンドル】アルミニウム合金 切断能力(Φmm)【軟鋼線】約Φ4
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃 (PUKRソー9890用)
質量(g)53 直径(mm)35 × 10
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

1セット
999 税込1,099
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化 全長(mm)160 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒表面処理
1丁
8,598 税込9,458
3日以内出荷

1個
819 税込901
翌日出荷

1個
819 税込901
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN VDE 0680-1基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。刃先が頑丈な固定タイプの鎌形フックブレードです。先端のガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。
全長(mm)180 質量(g)68 刃長(mm)38 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 半径(Φmm)刃:23.5
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。ストレートタイプのブレード。特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。ハンドルは滑り防止付き。
仕様替刃品番:2906115 全長(mm)190 質量(g)64 刃長(mm)50 ハンドル1000V絶縁
1丁
5,198 税込5,718
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。半透明のキャップ付き。刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
全長(mm)190 質量(g)65 刃長(mm)50 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
1丁
3,298 税込3,628
3日以内出荷

Slice(スライス)EDCポケットナイフ
RoHS
スタイリッシュで便利かつコンパクトなセラミックカッターです。本体にはアルミニウムを使用し、握って使いやすいよう、表面に凹凸加工を施しています。付属の六角レンチで本体についているねじを緩め、替刃交換を行います。本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。本体後方についているストラップホールにカラビナを通すことができます。刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。Sliceセラミックカッターは、刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。
付属品10524(ラウンド刃)が本体内蔵 トラスコ品番383-6484 材質本体素材:アルミニウム、アルミニウム合金、ポリアセタール(POM)、ステンレススチール、刃素材:セラミック 全長(mm)67 刃厚(mm)0.78 適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。 材質ハンドル:スチール 材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
1丁
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)折り畳み式ナイフ
RoHS
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
用途紙、布、革などの切断 セット内容ナイフ、替え刃計3枚 材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール 長さ(mm)【開閉】175/114 質量(g)121 刃長(mm)62 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

全長(mm)157 質量(g)68 刃長(mm)60 刃厚(mm)2 折りたたみ時長さ(mm)91
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ゴムや布等の非金属の物を削ったり裂く作業に使用できます。 全長(mm)250 質量(g)100 刃長(mm)145 刃幅(mm)22 材質(刃)ベリリウム銅合金
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

大五郎 強力目地落としカッターTC-6用替刃。
用途古くなった目地のかき落としに。 セット内容2枚 材質(刃)カーボン鋼 + タングステンカーバイド
1個(2枚)
699 税込769
5日以内出荷

A-Gas Japanスクレーパ
全長(mm)150 対応材質銅・鉄・アルミ・樹脂
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断(被覆の切断など) 材質鍛造研磨鋼 全長(mm)188 質量(g)86 刃長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

Hultafors(ハルタホース)スナップオフナイフ
長めに設計されたレールで刃が曲がりにくく安定して切れます。本体後部のフィンには角度が付いています。フィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。 トラスコ品番622-9955 セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚 材質【本体】ポリカーボネート 全長(mm)220 赤/黒 タイプオートロック式 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金特殊鋼 適合替刃389630
1丁
2,098 税込2,308
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・平型リボンケーブルストリップ用
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)銅ケーブルストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・銅ケーブルストリップ用
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)太線、シース、ストリップ用替刃
用途WL-1IVエコ電線のストリップに 適合サイズ38(sq.)
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)同軸ケーブルストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・同軸ケーブルストリップ用
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リボンケーブルストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・リボンケーブルストリップ用
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)