39ページ目: カッター

2,341件中 1,521~1,560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワングリップストリッパー用替刃。
用途ビニール線用に 質量(g)50 能力(mm2)1.25/2/3.5/5.5
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)カプトン単芯ストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・カプトン単芯ストリップ用 能力2×AWG22/2×AWG20 能力(Φmm)【ストリッピング】2×1.8/2×0.9
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTFK線ストリップ用替刃
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・VCTFK線ストリップ用 能力2×AWG24 能力(Φmm)【ストリッピング】2.2
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

ケーブルナイフ12967用替刃。
適合本体ケーブルナイフ12967用 質量(g)2
1個
1,398 税込1,538
90日以内出荷

12965-2カッターナイフ用9mm替刃。
適合本体12965-3カッターナイフ用 質量(g)26 入数(枚)10
1パック
1,298 税込1,428
90日以内出荷

12965-3カッターナイフ用18mm替刃。
適合本体12965-3カッターナイフ用 質量(g)73 入数(枚)10
1パック
1,898 税込2,088
90日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)超硬スクレーパー
全長(mm)145 質量(g)20 刃長(mm)15 材質(柄部)真鍮、ニッケルメッキ ハンドル長さ(mm)130 材質(刃)タングステンカーバイド
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

カッターナイフ(オートロック)シルバーは、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。オートロック式、スリムタイプ、便利なクリップ式です。
用途紙や梱包のカットなどに。 全長(mm)130 規格S型 適合替刃NO.7000S
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

カッターナイフ替刃 L型は、プロモート社製カッターナイフL型の替刃です。
用途カッターナイフL型の替刃に。 入数(枚)10 刃厚(mm)0.5
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

カッターナイフ替刃 S型は、プロモート社製カッターナイフS型の替刃です。
用途カッターナイフS型の替刃に。 入数(枚)10 刃厚(mm)0.38
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

カッターナイフ(オートロックスモール)は、紙や梱包のカットなどに最適なカッターナイフです。オートロック式でゴムグリップで滑りにくいつくりになっております。
用途紙や梱包のカットなどに。 全長(mm)135 規格S型 刃厚(mm)0.38 適合替刃NO.7000S
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鉄線、銅線を強力に切断する専門工具。刃部はクロームバナジウム鋼を使用し鋭い切れ味を持たせました。
1個
1,790 税込1,969
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

使用後、ブレードは自動的に本体に収納されます。3枚のブレード(工場出荷時に1枚、本体に2枚)が付属しています
全長(mm)176 質量(g)185 全高(mm)40.5
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

3つのブレード設定を選択できます。成形ハンドルハウジング5枚。亜鉛合金スライドボタン
質量(g)190
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

厚く、角度の付いた、フラットエンドブレードを備えたモデルです。 。ソフトなバイマテリアルハンドル。収納ケース付き。
幅(mm)25 全長(mm)185 質量(g)90 規格DIN EN 60900、EN 60900、IEC 60900、NF EN 60900 全高(mm)52
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

人間工学に基づいたグリップ
全長(mm)600 質量(g)2800 材質(ジョー)鍛造スチール 最大切断能力(mm)10
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

全長(mm)750 質量(g)4200 材質(ジョー)鍛造スチール 最大切断能力(mm)13
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

キャッチコピー:コンパクトなボディーに9つの機能が収まった万能ツール!。商品説明:コンパクトなボディに9つの機能が収まったまさに万能ツール!ナイフ、缶切り、プラスドライバー、マイナスドライバー、やすり、コルク抜き、キーリング、栓抜き、はさみの9つの機能。
セット内容本体のみ 材質ステンレス 寸法(mm)90×25×15
1個
550 税込605
3日以内出荷

エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1 材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付 粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120 寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3 全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160 質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16 ハンドル径(Φmm)ガラス切:12 角度(°)ホイール:140 目の粗さ粗目 内容量(mL)オイル:100 ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H) 砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30 材質(ケース)ポリプロピレン 加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12 材質(ブレード)カーバイト 材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター) 先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5 材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切) ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
18,000 税込19,800
翌日出荷

荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼 アズワン品番68-1822-11
1個
33,800 税込37,180
翌々日出荷

切り口に合わせてはさむだけできれいに割れます。 ガラスの厚みに応じて適した圧力を調整して使用できます。
仕様●用途:厚さ20mmまでの厚物ガラス用●材質:硬スチール●切断能力:20mm●サイズ:83×221×113(H)mm●重量:1290g アズワン品番68-1860-42
1個
108,200 税込119,020
4日以内出荷

仕様●型番:199.70●旧EA589CT-11、旧-12用替刃●材質:スチール●刃長:60mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●刃形状:先鋭●入数:10枚入り●プラスチックケース入り●ケースサイズ:65×25×12mm●重量:約40g(ケース込) アズワン品番67-2993-06
1組(10枚)
2,180 税込2,398
3日以内出荷

H03048 落下防止用ツールグリッパーセット GRIPPS 動画あり
ドライバーのシャフトや六角レンチにコネクタを作ります。特殊なTPU素材で、粘着テープを追加で使用することなく、安定的な定格荷重での接続が可能です。長時間の屋外での使用にUVプロテクトを採用しています。あらゆるツールの形状や厚さに適合します。オーストラリア製です。
用途ドライバーのシャフトや六角レンチの落下防止に 長さ(mm)最長250 最大荷重(kg)0.5
1セット(12個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

工作専用、鋼付
用途部材の切断、削り、細工用に 付属品サヤ付き 材質刃部:SK鋼付 サヤ:PC 全長160mm ブラック 刃幅60mm 刃型片刃
1個
879 税込967
翌々日出荷

工作専用、全鋼
用途部材の切断、削り、細工用に 付属品サヤ付き 材質刃部:SK全鋼 サヤ:PC 全長160mm ウッド 刃幅60mm 刃型片刃
1個
779 税込857
翌々日出荷

25955用の替え刃です。タングステンカーバイト鋼を使用しております。
用途セラミック、陶器製タイルの切断に。 トラスコ品番554-6227 適合本体25955 材質刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金 タイプセラミック・陶器用
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

21979、14988用の替え刃です。ホルダー形状に特許取得済みです。使用時に振動やブレが少なく綺麗に切断できます。量質なタングステンカーバイト鋼を使用しており長寿命です。
用途磁器製の床用タイルに最適。セラミック、陶器製の床、壁用タイルに。 トラスコ品番554-6217 適合本体2595514988 材質刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金 タイプタイル用
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

セラミック・陶器・磁器・デザインタイルを3~15mmの厚みまで切断できます。ハンドルスライドレールが2本あり丈夫です。刃の当たる箇所を確認しながら作業できます。替え刃交換式でタイルに合わせて適切な刃を装着できます。替え刃は特許取得済みで、刃の高さ調整が簡単に行えます。現場に持ち運んで作業できます。45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。切断をサポートするスケール入りです。刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。切断面は綺麗な仕上がりです。
用途セラミック、陶器、磁器製、デザインタイルの切断に。 付属品標準付属刃:01906(刃径8mm) トラスコ品番554-6225 材質本体:スチール、刃:タングステンカーバイト鋼 タイプセラミック・陶器用
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

Clover(クロバー)革裁ち包丁
安来鋼白紙を使用した革裁ち包丁です。熟練の職人が1丁ずつ手作りしている逸品です。素晴らしい切れ味を発揮し永くお使いいただける商品です。
用途革の切断、レザークラフトに。上から押し切るように使用します。 付属品サック 材質柄:木柄、刃:鋼 全長(mm)180 タイプ革用
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
22,500 税込24,750
翌日出荷

フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。
仕様●可能板厚(mm):3~6mm●円切り能力:Φ72~600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用 アズワン品番65-9305-03
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

レールカッター
仕様●最大3000mm幅●最大厚み:9mm アズワン品番65-8894-13
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):600×270●直角度(mm):±0.60●カラー:グレー●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-12
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):1050×470●直角度(mm):±1●カラー:グレー●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-13
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷