- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 42ページ目
42ページ目: カッター
商品豆知識
ワイヤーソー・緊急ブランケット・防水ケース・コンパス・ホイッスル・多機能カード・LEDライト・ファイヤースターター・スクレーバー・ニードルペン・ナイフの11点セットです。
用途アウトドアや災害時の備えに。
収納時寸法(mm)170×110×50
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
カッター本体と10枚入替刃ケースが差し込める2段式
引っかかりなく差し込める背板付き
生地は耐久性に優れた1680デニールポリエステルオックス
厚さ(mm)40
質量(g)54
縦(mm)215
横(mm)70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワッシャーカッター用替刃。
質量(kg)0.07
適合品番321-200・321-400・321-600・321-800・322-200・322-400・322-600・322-800
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
鉋と同じ青紙1号鍛造古鋼を使い、粘りが強く、永切れする小刀に仕上げました。
材質青紙1号鍛造古鋼
刃幅(mm)21
関連資料(0.5MB)
大き目のグリップを採用しています。
ネジ固定式スライドです。
紙箱入り商品です。
用途厚物切り作業用です。
トラスコ品番853-3929
材質本体:ABS、刃:合金工具鋼(SKS81)
タイプねじロック式
刃厚(mm)0.45
1箱(10本)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660
質量(kg)1
直径(Φmm)120(吸盤)
高さ(mm)100
材質(本体)アルミ
適合板厚(mm)10~25
切断能力(Φmm)【円切】200~1200
材質(刃)超硬
アズワン品番65-2234-07
1丁
¥64,900
税込¥71,390
3日以内出荷
1個
¥6,560
税込¥7,216
3日以内出荷
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。
全長(mm)600
質量(kg)2.8
切断能力(mm)7.9
材質(ハンドル)鍛造スチール
アズワン品番65-2142-65
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。
セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックス
ワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))
アズワン品番64-6549-76
メーカー商品コード868-8580
最大出力(tonf)10(98KN)
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
セーフティカッター用替刃です。刃の全長をあえて短くすることで刃の切込み深さを少なくして安全性を高めています。
トラスコ品番396-3840
適合本体116006・625001・10130610・10150610・52500410
材質合金工具鋼
幅(mm)19
全長(mm)40
刃厚(mm)0.63
1箱(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
幅広のブレードで、非常に効率的な作業が可能です。グリップは滑り止め仕様で安全です。
トラスコ品番343-9293
材質刃:スチール、グリップ:ガラス繊維強化プラスチック
全長(mm)180
刃長(mm)14
刃幅(mm)99.5
刃厚(mm)0.4
適合替刃96
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
大型で丸みを帯びたグリップは、手に快適にフィットします。ブレード交換可能です。
トラスコ品番343-9289
材質刃:スチール、グリップ:プラスチック
全長(mm)165
刃長(mm)19.3
刃幅(mm)39
刃厚(mm)0.3
適合替刃44
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。開梱作業に最適です。刃は1枚で4ヵ所使えます。左右どちらの手でも快適に使用できます。アルミボディで壊れにくく高級感のあるカッターです。
トラスコ品番343-9281
材質本体:アルミニウム(122001)、グラスファイバー強化プラスチック(124001)、刃:セラミック
全長(mm)155
刃長(mm)9
刃厚(mm)0.5
適合替刃92C
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
金属センサー探知可能タイプです。刃長が最長で40mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番247-7433
材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼
全長(mm)154
刃厚(mm)0.5
適合替刃7940、17940
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7162
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色ブラック
タイプねじロック式
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
折りたたみ寸法(mm)全長180
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番240-0672
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
全長(mm)165
色白
タイプねじロック式
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
¥419
税込¥461
翌々日出荷
ベルトにかけるフック付です。様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。
トラスコ品番161-2122
材質ナイロン
幅(mm)68
全長(mm)215
サイズL
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
ブレード部にヤスリがあり銅管パイプなどのバリ取りが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2103
全長(mm)208
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ブレードの背がフック形状になっておりペンキ缶を簡単に開けられます。ブレード先端のポイントで簡単なネジの締付けが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2096
全長(mm)208
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
グリップの柄の部分を叩いて木工のみとして使用できます。木工作業用ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途木工作業用に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2093
全長(mm)201
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様ロータリーブレード(刃)
規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6
材質(刃)真空焼入れステンレススチール
仕様ブレード(刃)
規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6
材質(刃)真空焼入れステンレススチール
1パック
¥6,090
税込¥6,699
当日出荷
一流鋼材メーカより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施すことで、抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
調整機構付きだから長期間変わらぬ切れ味で作業できます。
偏芯ボルトの角度を変えるだけでわずらわしい調整は不要です。
色ホワイト
呼び寸法(mm)300
切断径(mm)5(80HRB以下)、5(20HRC以下)
材質(刃)アルミ
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。