- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 47ページ目
47ページ目: カッター
商品豆知識
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2218
適合本体SECUNORM 175
全長(mm)39
質量(g)16.3
刃厚(mm)0.3
材質(刃)ステンレス
1箱(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マーター社製の替刃に対応します。(7940、17940、179、79以外)コンパクトで持ち運びもでき、手で直接刃に触れずに折ることもできます。
トラスコ品番161-2133
全長(mm)94
材質/仕上プラスチック
質量(g)33.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
絨毯などの剥がし作業や、シートなど鋭く切断できます。
トラスコ品番161-2153
適合本体10130610
全長(mm)54
質量(g)38.4
刃厚(mm)0.63
材質(刃)合金工具鋼
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
金属センサー感知可能タイプです。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。
トラスコ品番161-2726
全長(mm)118
材質/仕上本体:金属探知可能樹脂
質量(g)13.7
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス
1丁
¥949
税込¥1,044
当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2162
全長(mm)110
材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)
質量(g)23.5
刃厚(mm)0.63
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
金属キャップ付で高い耐久性があります。左右と上からの3か所から刃をスライドして使用することができます左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。
トラスコ品番149-5750
全長(mm)148
材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック
質量(g)82
刃厚(mm)0.63
材質(刃)合金工具鋼
適合替刃60099
1丁
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。フランジ用ガスケットが簡単に加工できる便利な冶工具をキットにしました。
用途工事現場などでの緊急処置用に。
トラスコ品番852-0245
セット内容支鉄(300mm)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブねじ、遊動桿直コマ×5個、針芯用押さえボルト、切刃押さえボルト、L型ハンドル、砥石
材質/仕上ケース:樹脂 冶工具:金属
質量(kg)1.1
切断径(mm)50~540mm(屈伸芯針の使用で最小20mmまで可能)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
仕様使途:EXレースウェイカッター用
トラスコ品番208-2709
適合機種D-105
セット内容バネ、バネ受け、バネ・グリス
適合本体D-105
全長(mm)100
色黒・シルバー
質量(g)703
タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用
切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下
名称可動刃D1
アズワン品番64-8476-94
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)100×18×88
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
仕様使途:EXレースウェイカッター用
トラスコ品番208-2710
適合機種D-105
セット内容バネ・グリス
適合本体D-105
全長(mm)73
色黒・シルバー
質量(g)673
タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用
切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下
名称固定刃D1
アズワン品番64-8476-95
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)73×18×73
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状
ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃の断面形状:ホローグラインド
カラビナ付
クリップ付
寸法(mm)170×35×18
全長(mm)115(収納時)
質量(g)105
刃長(mm)55
材質(刃)8cr13mov
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状
ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃の断面形状:ホローグラインド
スタイリッシュ&コンパクトデザイン
クリップ付
寸法(mm)155×21×11
全長(mm)90(収納時)
質量(g)30
刃長(mm)65
材質(刃)8cr13mov
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
カラビナホール付ナイフ。
ナイフ『スパサ』は、高所作業において、常時持ち運び、使用できるようにデザインされています。
刃の形状はロープ等のカットがしやすいようになっています。
カラビナホールが付いているので、簡単にハーネスへの取り付けが可能です。
グローブ着用時でも開きやすいように、回転軸には溝がきざまれています。
また、刃は開いた状態でロックできます。
全長(mm)175
材質ステンレススチール製
色ブラック
質量(g)43
ハンドル長さ(mm)115
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
オートで素早く作業!さらにネジロックで強力作業も出来る!
用途で使い分けができる!
強力な黒厚刃仕様!
トリプルレーザー研磨切れ味重視!
色ブラック
タイプオート式 + ネジ式
耐荷重(kg)約60(ネジロック時)
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
材質(刃)特専黒刃
仕様落下防止用コード取付穴付き
材質刃:特専黒刃、本体:アルミダイキャスト
全長(mm)163
刃長(mm)100mm
刃幅(mm)18mm
刃厚(mm)0.5mm
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.14MB) カタログ(1.35MB)
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
全長(mm)200
仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。
切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
全長(mm)190
仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。
仕上磨き
切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
直径50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に
20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能です。
全長(mm)500
質量(kg)1.1
切断能力CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。
ベアリングローラ
特殊形状カッタホイル付き。
CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。
切断能力(Φmm)5~32
アズワン品番64-6752-08
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。
ベアリングローラ、特殊形状カッタホイル付き。
CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。
切断能力(Φmm)5~25
アズワン品番64-6752-09
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
片手で簡単にワイヤー切断できます。保管時に刃を閉じておけるロック機構付です。切断したワイヤーがばらけにくい抜群の切れ味です。
用途ワイヤーの切断作業に。
呼び寸法(mm)150
切断能力(mm)Φ4
バネ有
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
4種の異なるスクレーパーブレードとカーペットナイフを含むスクレーパーセット。
人間工学に基づいた、ブレードクランプ付き2Cスクレーパーハンドル。
多段ロック付きカーペットナイフ。
ブレードは完全に収納可能。プラスチックケース入り。
用途TUV(技術検査官)ステッカー、フロントガラスのステッカー、余分な接着ビーズ、シールなどの除去用
仕様(アソートメント/セットのピースの数)27個
内容カッターナイフ台形刃(赤)、カッターナイフ替刃台形5枚、スクレーパーハンドル1本、スクレーパー替刃12mm5枚、スクレーパー替刃16mm5枚、スクレーパー替刃20mm5枚、スクレーパー替刃16mm斜め5枚
1セット
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。
人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。
ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。
半透明のキャップ付き。
全長(mm)190
質量(g)67
刃長(mm)50
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
全長(mm)255
トラスコ品番124-5795
材質バナジウム鋼
質量(g)410
切断能力(Φmm) ワイヤー3
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質刃先:セラミック
トラスコ品番115-6932
全長(mm)109
質量(g)20.3
材質(刃)セラミック
適合替刃10518、10520
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。
変鋼材アングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。電源不要の手動式です。
騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。
替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。
ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。
【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【形鋼材】t3.0×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。
25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。スムーズで、断面もきれいに切断できます。
全長(mm)190
切断能力(mm)7(ケーブル)、6(ロープ)
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
SUS(ステンレス)が切れる!!
D2が切れる!!
手動式一発切断
電源不要で火花、切粉が出ません!
美しいカット面でバリ取り不要!
手早く切断でき、作業効率アップ!
刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
SUS(ステンレス)が切れる!!
D2が切れる!!
手動式一発切断
電源不要で火花、切粉が出ません!
美しいカット面でバリ取り不要!
手早く切断でき、作業効率アップ!
刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
SUS(ステンレス)が切れる!!
D2が切れる!!
手動式一発切断
電源不要で火花、切粉が出ません!
美しいカット面でバリ取り不要!
手早く切断でき、作業効率アップ!
刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用
全長(mm)1040
質量(kg)11
アズワン品番64-8476-62
適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
SUS(ステンレス)が切れる!!
手動式一発切断
電源不要で火花、切粉が出ません!
美しいカット面でバリ取り不要!
手早く切断でき、作業効率アップ!
刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途Dステンレス DP1レースウエイ用
全長(mm)1040
質量(kg)11
適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。