絞り込み
紙質
Aフルート(2)
Bフルート(2)
色
- ブラウン(3)
ライナー
- D3
- C5(25)
- K5(22)
- K6(3)
ブランド
- セキソー(3)
ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒とは、主に梱包や整理、収納に利用されるもので、中身の形状により使い分けます。ダンボール箱は、直方体の形状で一般的な荷物や書類などを入れるのに適し、宅配などにも利用されています。丸筒のものは、カレンダーやポスターなど、丸めることによって紙を折ることなく保管や発送するのに適しています。プラスチックダンボールは、軽量で耐久性があり繰り返し使用できるようになっています。

セキソークッションBFD3タテ
セキソー¥128税込¥1411個当日出荷環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターにトラスコ品番767-2756厚さ(mm)100色茶質量(g)52流れ(mm)200紙幅(mm)20積層(mm)100フルートBライナーD3
巻き桁AFD3/BF巻き
セキソー¥279税込¥3071個当日出荷環境にやさしい素材を使用しています。 見栄えが良く、接着がしやすい商品です。 パレットの桁材・品物の間に何回も使用する盤木材などとして利用されています。用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材にトラスコ品番767-2721厚さ(mm)90色茶質量(g)61流れ(mm)90紙幅(mm)90積層(mm)90フルート中芯材:A、巻きシート:Bライナー中芯材:D3
セキソークッションAFD3タテ
セキソー¥128~税込¥141~1個当日出荷環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに色茶フルートAライナーD3