絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
  • 0.78(1)
  • 0.98(3)
  • 1(2)
  • 1.18(7)
電源(V)
  • 32(1)
  • その他(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M1.6~M3
  • M1~M2(1)
  • M1~M2.3(6)
  • M1.4~M2.6(3)
  • M1.6~M2.6(1)
  • M1.6~M4(1)
  • M1.7~M2.3(1)
  • M2~M3(2)
  • M2~M3.5(1)
  • M2~M4(3)
  • M2~M5(1)
  • M2.3~M3(2)
  • M2.3~M3.5(1)
  • M2.3~M4(6)
  • M2.6~M4(4)
  • M2.6~M5(2)
  • M3~M4(1)
  • M3~M5(5)
  • M4~M5(1)
  • M4~M6(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(9)
  • 2000(5)
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
  • 1.6~2.6(8)
  • 1.6~3.0(3)
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
消費電力(W)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(4)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
ブランド
  • キリウス(8)
  • ベッセル(1)
キリウス・ベッセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力トルク(最大)(N・m)から絞り込む
0.78(1)
0.98(3)
1(2)
1.18(7)
カウンター内蔵 電動ドライバー キリウスカウンター内蔵 電動ドライバーキリウス
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
電動ドライバー ベッセル電動ドライバーベッセル
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
材質PC+エラストマー
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式 キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式キリウス
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)55スタート方式プッシュスタート式付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバーキリウス
47,980税込52,778
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
幅広いトルクレンジで高精度を実現。
トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式キリウス
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)55スタート方式レバースタート式付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式キリウス
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)25スタート方式レバースタート式長さ(mm)185質量(kg)0.285RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式 キリウストランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式キリウス
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)38スタート方式プッシュスタート式付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)長さ(mm)242質量(kg)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式 キリウストランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式キリウス
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)38スタート方式レバースタート式付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)長さ(mm)242質量(kg)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
DCコントローラータイプ電動ドライバー レバースタート式 キリウスDCコントローラータイプ電動ドライバー レバースタート式キリウス
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式レバースタート式付属品ビット(#1×5.0××60、#2×5.0××60)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)、カーボンブラシ長さ(mm)230質量(kg)0.48RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー