「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
カウンター内蔵 電動ドライバーキリウス5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。
NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。
チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。
ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。
2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。
逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。
判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
電動ドライバーベッセル翌日出荷
100V電源につなぐだけで使える!
エルゴノミックデザイン。
クリック式トルクダイヤル。
長寿命・メンテナスフリー。
軽量でコンパクト。
疲労軽減。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0定格消費電力(W)40電源ACタイプトルク調整(リング)16段階×8目盛材質PC+エラストマー付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター長さ(mm)250質量(kg)845(コード含む)電源(V)AC100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.4~1.8適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式キリウス7日以内出荷から8日以内出荷
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)55スタート方式プッシュスタート式付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式キリウス8日以内出荷
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)55スタート方式レバースタート式付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式キリウス6日以内出荷から8日以内出荷
高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式プッシュスタート式長さ(mm)269質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式キリウス8日以内出荷
高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式レバースタート式長さ(mm)269質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)税込¥131,780~¥119,800~
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980