絞り込み
ブランド
VHSビデオテープとは、VHSビデオデッキで使用するビデオテープです。DVDやブルーレイディスクの登場により、VHSビデオテープは一般的にはなかなか入手しにくい商品となりましたが、カセットテープは取り扱いしています。カセットテープの対摩耗性は従来以上の品質であり、HD潤滑剤による信頼性は高く、低エラーレートが特徴。また、高密度で高効率の記録ができる磁性体技術により、高C/Nの実現を可能にしました。1巻のほか、1パック2巻入り、3巻入りが販売されています。

VHSビデオテープ120分
エーインサイト¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷入手困難になりつつある、VHSビデオテープ(120分)です。VHSビデオデッキを使用することで録画・再生が可能です。仕様●記録時間(分):SP:124、LP:247●物理グレード:ノーマル種類VHS寸法(cm)長さ18.7×幅10.3×高さ2.5テープ幅:12.65±0.01mm、厚さ:17.5±0.5μm、幅の変動:6μm未満、残留伸び:0.2%未満
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら