絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 40~180(1)
  • 100~850(8)
  • 100~1000(10)
  • 140~980(1)
  • 150~800(2)
  • 200~1000(6)
  • 200~1350(1)
  • 200~1400(3)
  • 200~1500(3)
  • 200~2100(2)
  • 280~1400(1)
  • 300~1400(1)
  • 350~750(1)
  • 400~1000(1)
  • 500~2100(1)
  • 600~1200(1)
  • 600~1600(1)
  • 700~2100(3)
  • 850(1)
  • 1000~4000(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
ラチェット形(16)
差込角(mm[inch])
  • 25.4[1]
  • 6.35[1/4](116)
  • 9.5[3/8](186)
  • 12.7[1/2](182)
  • 19.0[3/4](90)
  • 38.1[1-1/2](5)
  • その他(34)
最小目盛(N・m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 5(13)
  • 7(1)
  • 10(9)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 200(1)
  • 1000(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(2)
  • 550~600未満(1)
  • 1000~1200未満(4)
  • 1200~1400未満(10)
  • 1400~1600未満(12)
  • 1600~1800未満(6)
  • 1800~2000未満(6)
  • 2000~3000未満(3)
主な用途
  • 一般締付作業(13)
  • 検査作業(4)
  • 車両整備や各種機械(8)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
校正証明書
  • 付き(2)
付き
負荷方向
  • (10)
  • 左右(13)
右・左右
精度(%)
  • ±1(2)
  • ±2(1)
  • ±3(17)
  • ±4(3)
  • ±5(2)
  • ±10(1)
  • ±20(1)
±1・±2・±3・±4・±5・±10・±20
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 東日製作所(11)
  • KANON(中村製作所)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • エスコ(2)
  • KTC(2)
  • KING TONY(1)
  • 日平機器(1)
  • MATATAKITOYO(1)
  • ハゼット(1)
  • Pro-Auto(1)
  • GEDORE(1)
  • NORBAR(1)
モノタロウ・東日製作所・KANON(中村製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・KTC・KING TONY・日平機器・MATATAKITOYO・ハゼット・Pro-Auto・GEDORE・NORBAR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット型トルクレンチ KTCプレセット型トルクレンチKTC(4件のレビュー)
98,980税込108,878
1本
当日出荷から15日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケースRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド東日製作所(8件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
トルクレンチ プレセット型 大型車用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 大型車用モノタロウ(24件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)トルク測定範囲(N・m)150~800差込角(mm)25.4全長(mm)1234付属品プラスチックケース、ロックキー質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール表面処理サテンクロム測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチDTPシリーズMATATAKITOYO(7件のレビュー)
75,980税込83,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
プレート形トルクレンチ 東日製作所プレート形トルクレンチ東日製作所(10件のレビュー)
63,980税込70,378
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途車両整備や各種機械材質(本体)構造用鋼
トルクレンチ 置針付 東日製作所トルクレンチ 置針付東日製作所(4件のレビュー)
75,980税込83,578
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
TW型トルクレンチ 東日製作所TW型トルクレンチ東日製作所(3件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1145差込角(mm)25.4精度(%)±5最小目盛(N・m)5負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械RoHS指令(10物質対応)対応
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
QLの上下角ドライブ付。1本で左右のトルク管理が可能。 従来品より約2割軽く、トルク調整が簡単なDQLE2シリーズ。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械規格ISO6789
パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
大型タイヤ締付用トルクレンチ KANON(中村製作所)大型タイヤ締付用トルクレンチKANON(中村製作所)
94,980税込104,478
1個ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5負荷方向左右
25.4sqプレセット型トルクレンチ KTC25.4sqプレセット型トルクレンチKTC
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。
質量(kg)6.7寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)25.4H(mm)35.5ギヤ歯数40
プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器プレセットタイプ トルクレンチ日平機器
129,800税込142,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
77,980税込85,778
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
締付けトルクの検査に最適。
精度(%)±3
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー KING TONYトラック用トルクレンチ+エクステンションバーKING TONY
78,980税込86,878
1セット
5日以内出荷
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット測定は右、左回転可能
用途トラック用トルクレンチプレセット型仕様40cmエクステンションバー全長(mm)1234質量(kg)約6全長(cm)40トルク(N・m)200~1000差込角(inch)25.4
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
87,980税込96,778
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットヘッド KANON(中村製作所)ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所
94,980税込104,478
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途締め付け用
1インチ 大型車用トルクレンチ Pro-Auto1インチ 大型車用トルクレンチPro-Auto
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
コードレスマルチトルクプライヤーキット NORBARコードレスマルチトルクプライヤーキットNORBAR
1,398,000税込1,537,800
1個
当日出荷から翌々日出荷
トレース可能な校正証明書の提供。キーロック機能で不正使用を防止。電源ケーブルやホースの制約を受けず、安全性、利便性、汎用性を向上。ソフトウェアのアップデートは遠隔で実施可能。製品の返却不要。補助ハンドル同梱。トルクオンリーモードにより容易に本製品の使用を可能にします。明るくない場所を照らすハイパワーLED。どんな状況でも視認性を確保できるディスプレイ。18V、5.0Ahのバッテリーと効率的なモーターにより、1回の充電で優れた締め付け性能を実現。
用途高精度なトルク管理作業用。高トルク作業用。高トルク管理用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
ラチェット式プレセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ラチェット式プレセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。 ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。トラスコ品番217-8418全長(mm)1844材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)15差込角(mm)25.40ヘッド形状ラチェット式プレセット形トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10.0アズワン品番64-8920-56RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)KANON(中村製作所)
289,800税込318,780
1本
30日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。付属品ヘッド:1000QCKトラスコ品番114-8645材質本体:STKM全長(mm)1630質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)差込角(mm)25.4電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)精度(%)±1+1digitトルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途ネジの締付用測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示最小目盛(N・m)1
回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
279,800税込307,780
1本
30日以内出荷
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。付属品ヘッド:ラチェットヘッド 25.4Sq.トラスコ品番114-8634セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ材質本体:STKM全長(mm)1417質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)差込角(mm)25.4電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)精度(%)トルク精度:±1+1digit頭部幅(mm)76トルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途ネジの締付用バッテリー容量(Ah)3400/3500測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示最小目盛(N・m)1負荷方向右・左
全自動エアトルク本体 東日製作所全自動エアトルク本体東日製作所
499,800税込549,780
1台ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。 トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。 反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。 反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。 締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい) 2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途建設機械などの大型ボルト締付け精度(%)±5ホース内径(Φmm)11空気圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル型トルクレンチ GEDOREダイヤル型トルクレンチGEDORE
129,800税込142,780
1丁
当日出荷
非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911
700-2100Nm1sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
215,600税込237,160
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)2064差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NG-6
100-1000Nm1sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ100-1000Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
109,700税込120,670
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1538差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)100~1000最小目盛(N・m)5負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NG-4
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
399,800税込439,780
1本
60日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 本体2分割での分割組立式です。 専用キャリーバック付です。
用途超高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形全長(mm)2455(収納時1320)差込角(mm)25.4精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)600~1600最小目盛(N・m)5負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂トラスコ品番813-2752質量(kg)16.8
チタン製トルクレンチ 東日製作所チタン製トルクレンチ東日製作所
219,800税込241,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
チタン製超軽量プリロック形トルクレンチ。 高所作業、生産現場に最適。
精度(%)±3頭部径(Φmm)22.5
ラチェットヘッド KANON(中村製作所)ラチェットヘッドKANON(中村製作所)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
角ドライブ(mm)25.4トラスコ品番834-5394寸法H(mm)63寸法L1(mm)160寸法S(mm)87寸法D1(Φmm)38寸法D2(Φmm)52寸法G(mm)28.5寸法R(mm)43.5適合レンチN14000LCKRoHS指令(10物質対応)対応
トーニチ プレセット形トルクレンチ 東日製作所トーニチ プレセット形トルクレンチ東日製作所
259,800税込285,780
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1899差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)500~2100最小目盛(N・m)20負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)14.6
トルクレンチ/トルクドライバー