絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 30~140
  • 0.4~2(18)
  • 1~5(17)
  • 1~6(11)
  • 2~6(28)
  • 2~10(23)
  • 3~15(14)
  • 4~12(26)
  • 4~20(15)
  • 5~25(83)
  • 10~50(112)
  • 10~100(10)
  • 20~100(118)
  • 40~140(11)
  • 40~200(106)
  • 40~280(23)
  • 60~420(16)
  • 100~500c(15)
  • 100~850(10)
  • 100~1000(13)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(5)
ヘッド形状
ラチェット形(11)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](21)
  • その他(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(1)
  • 1(19)
全長(mm)
  • 350~400未満(17)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(7)
  • 550~600未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(13)
  • 検査作業(2)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(2)
  • 車両整備や各種機械(2)
  • 過酷な作業現場(2)
一般締付作業・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
  • 付き(19)
付き
負荷方向
  • (17)
  • 左右(1)
右・左右
精度(%)
  • ±3(32)
±3
ブランド
  • 東日製作所(25)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • エスコ(3)
  • KTC(1)
東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・KTC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
25,980税込28,578
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース校正証明書付き
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
精度(%)±3負荷方向
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け仕様ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP東日製作所
18,980税込20,878
1個ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789規格ISO6789
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP東日製作所
15,980税込17,578
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース校正証明書付き
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型東日製作所
19,980税込21,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工精度(%)±3ヘッド形状ラチェット主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH東日製作所
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場全長(mm)368精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140最小目盛(N・m)1主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場質量(kg)0.79寸法d(mm)21.7有効長(mm)355寸法D(mm)37適合ねじ(参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12寸法d3(mm)15最大トルク時の手力(N)395寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2
トルクレンチスタンダード 東日製作所トルクレンチスタンダード東日製作所
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。 後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。 六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。
種類プレセット形/プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
12.7sq プレセット型トルクレンチ KTC12.7sq プレセット型トルクレンチKTC
22,980税込25,278
1個
当日出荷
トルク測定範囲30~140N・mで設定できる12.7sqプレセット型トルクレンチ。視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
質量(g)1200測定精度±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×39.5×44.5トルク測定範囲(N・m)30~140測定方向右方向(時計まわり)最小目盛(N・m)1差込角(sq.)12.7
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型東日製作所
37,980税込41,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型東日製作所
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
用途組み立て、量産用精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP東日製作所
48,980税込53,878
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。 鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。 設定トルクに達しない限りマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。 マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。 1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。 マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。精度±3%寸法B(mm)4最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
スパナ型マーキングトルクレンチ 東日製作所スパナ型マーキングトルクレンチ東日製作所
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
スパナヘッド交換式プリロック形マーキングトルクレンチMPCLシリーズはトルク目盛付き。締付トルクの調整が可能なプリロック形です。設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。MPCLシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。MPCLの交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」はMCSPシリーズと共通。15種あり、二面幅W10-32mmのナット(ボルト)に対応します。
適合交換ヘッドMSH15D
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP東日製作所
56,980税込62,678
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。寸法A(mm)40.6精度±3%寸法B(mm)4寸法D2(Φmm)34最小単位0.1寸法H2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッドMSH15Dサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%材質(グリップ)メタル精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)キャップスクリュー用マーキング単能形トルクレンチ CMQSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)キャップスクリュー用マーキング単能形トルクレンチ CMQSP東日製作所
89,980税込98,978
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。 合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。 設定したトルク以外ではマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。 マーカー部はカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書寸法A(mm)40.6精度±3%寸法D(mm)34寸法C(mm)27精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
30,200税込33,220
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)450差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723ND-140
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
38,980税込42,878
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様LS/MS付、ISO6789規格LS/MS付、ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789規格ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
38,980税込42,878
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)仕様ISO6789適合ISO6789
ヘッド交換式トルクレンチ 30~140N・m 368mm CL140NX15Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 30~140N・m 368mm CL140NX15Dシリーズ東日製作所
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)368質量(kg)0.67寸法d(mm)21.7有効長(mm)353寸法D(mm)40適合ねじ(参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12トルク調整範囲1目盛(Nm)1精度(%)±3寸法d3(mm)15トルク調整範囲(N・m)30~140最大トルク時の手力(N)397主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)1寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2校正証明書一般校正
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型東日製作所
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型東日製作所
19,980税込21,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工材質(グリップ)メタル精度(%)±3
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
25,800税込28,380
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
30,200税込33,220
1本
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書全長(mm)448質量(g)770寸法H(mm)34.4寸法B(mm)32寸法T(mm)15.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140差込角(inch)1/2アズワン品番64-7911-77適合ボルト普通:M14、高力:M10~M12
ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチ 本体のみTONE(トネ/旧:前田金属工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH東日製作所
18,980税込20,878
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。材質(グリップ)メタル精度(%)±3最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
バッテリ式半自動トルクレンチ 東日製作所バッテリ式半自動トルクレンチ東日製作所
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類動力式/プリロック形ヘッド形状アングル形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様充電式、レバー始動、ISO6789付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)適合充電式、レバー始動、ISO6789RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ/トルクドライバー