簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。
付属品樹脂ケース
歯数36T
全長(mm)460
質量(kg)1.18
種類デジタル形
差込角(mm)9.5
電源単4形乾電池×2本(別売)
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)10~135
主な用途車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.9MB)
負荷方向左右
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。
トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。
バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に
全長(mm)230
質量(g)560
種類デジタル型
差込角(mm)9.5
電源オートパワーオフ
精度(%)CW:±2、CCW:±3
ヘッド形状ラチェット形
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
主な用途一般締付作業
取扱説明書(2.2MB)
負荷方向左右
ギア数72
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット型
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)28~210
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.34
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。