トルクレンチ/トルクドライバー :「アダプター」の検索結果

トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
関連キーワード
131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東日製作所ACアダプタ
RoHS
適合機種DOTE4/DOTE3/LC2/LC3/TDT2/TDT3/CD5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
欠品中

デジタルトルクアダプター モノタロウ 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用 取扱説明書(2.3MB) 精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆) 全長(mm)75 付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本 使用環境温度(℃)-10~60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼 差込角(mm)3/8"SQ 有効長(mm)50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)の補給部品です。板ラチェット差替えドライバ用ビットなどの軸対辺6.3mmのビットが使用できます。(両頭ビットは使用できません)
仕様(差込角)凹四角6.3→凹六角6.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SOTPA-4 オーバートルク防止アダプター SK11 動画あり
ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。
用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。 材質クロームモリブデン ソケット差込角(mm)12.7
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

東日製作所TDTLA3用六角アダプタ
RoHS
TDTオプション、六角アダプタ。
適合機種TDTLA 角ドライブ(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。
全長(mm)43 幅(mm)20 質量(g)60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 付属品ドライバーハンドル(SBBJ-4)、フラッグ型ハンドル(TBF)、T型ハンドル(TBJ)、トルクアダプター 0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0、5.5Nm、 50mmビット(角1本)TX6、7、8、9、10、15、20、25、6IP、7、8、9、10、15、20、25、六角 H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、ツールスタンド。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。 種類セット品 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 精度(%)トルク:±10
1セット
47,980 税込52,778
翌日出荷


TONE(トネ/旧:前田金属工業)アダプター
トルクレンチでは出来ない緩め作業可能です。
用途通常の工具で差替式トルクレンチ用の先端アイテムに。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用アダプター
トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアプター。
質量(g)251 差込角(mm)14×18/24.5×28 全長L(mm)66
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)(差込部)19
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11 寸法V(mm)50.8 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)19
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番817-3569 高さ(mm)12 質量(g)約5 差込角(mm)9.5(オス)、6.35(メス) 許容トルク(N・m)14 外径(mm)13
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

トラスコ品番817-3571 高さ(mm)19 質量(g)約34 差込角(mm)19(オス)、12.7(メス) 許容トルク(N・m)220 外径(mm)28
1個
11,980 税込13,178
欠品中

トラスコ品番817-3570 高さ(mm)15 質量(g)約11 差込角(mm)12.7(オス)、9.5(メス) 許容トルク(N・m)70 外径(mm)18
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
欠品中

トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27 寸法S(mm)50.8 サイズ(inch)1/4 寸法h1(mm)6 寸法h2(mm)11 外径d1(Φmm)10.4 外径d2(Φmm)19
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

トラスコ品番817-3572 高さ(mm)26 質量(g)約66 差込角(mm)25.4(オス)、19(メス) 許容トルク(N・m)750 外径(mm)35
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットめがねアダプターセット
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの締め緩めに最適です。トルクレンチに取り付けて使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番239-6348 質量(g)550.0 セット数10点
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)(差込部)19
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東日製作所RAラチェットアダプタ
RoHS
トルクレンチテスタへのトルクレンチのセッティングが楽。 3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。 左右切替ノブ付き。(RAmk2)
用途ルクレンチテスタ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。
用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。 質量(g)105 差込角(mm)9×12 寸法L1(mm)43.5 寸法L2(mm)35 適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適用トルクツール型式・手動式トルクツール用アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様 材質CRV鋼 寸法(mm)8 ブラック 容量1個 使用箇所トルクレンチ 関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様 材質CRV鋼 寸法(mm)14 ブラック 容量1個 使用箇所トルクレンチ 関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
幅(mm)5.5 全長(mm)59 精度(%)±10
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)トルクアダプター
RoHS
スターポイントVRS専用トルクアダプターは曲げ加工されており、より簡単にトルク管理が行えます。 締付けトルク値が不足すると振動等の影響により、リフティングポイントが緩む恐れがあります。 長期間取り付けたままのリフティングポイントは、カタログや取扱説明書に記載の規定トルク値で管理しなければなりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様 材質CRV鋼 寸法(mm)12 ブラック 容量1個 使用箇所トルクレンチ 関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様 材質CRV鋼 寸法(mm)10 ブラック 容量1個 使用箇所トルクレンチ 関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷