トルクレンチ/トルクドライバー :「トルク計」の検索結果
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
関連キーワード
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。
付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
材質(本体)ABS樹脂
種類デジタル形
電源単4乾電池2本
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂
測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)
主な用途計測機器
操作ピークホールドモード、トラックモード
材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼
負荷方向左右
ギア数52
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。