Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
10.7(7)
19.5(6)
23.5(6)
25.5(6)
28.5(7)
31(7)
34.5(7)
109.5(7)
111.5(7)
134.5(7)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
特価
56 税込62
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0511-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)13.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0514-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)17.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
当日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0518-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)23.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0509-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)11.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0542-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)59.5 内径許容差(mm)±0.25
1個
109 税込120
3日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0500-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)2.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0506-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)8.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0522-Q0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)28.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
289 税込318
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0541-H0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)55.5 内径許容差(mm)±0.5
1個
609 税込670
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0516-N1 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)21.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
199 税込219
3日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0548-R0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)74.5 内径許容差(mm)±0.8
1個
899 税込989
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0542-G0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)59.5 内径許容差(mm)±0.5
1個
699 税込769
当日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0533-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)41.5 内径許容差(mm)±0.25
1個
76 税込84
当日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0538-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)49.5 内径許容差(mm)±0.25
1個
76 税込84
3日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0549-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)79.5 内径許容差(mm)±0.4
1個
129 税込142
当日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0519-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)24.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
57 税込63
3日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0537-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)47.5 内径許容差(mm)±0.25
1個
76 税込84
9日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0517-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)21.9 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0525-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)31.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
57 税込63
7日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0565-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)149.5 内径許容差(mm)±0.6
1個
299 税込329
3日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0545-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)66.5 内径許容差(mm)±0.25
1個
109 税込120
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0530-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)37.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
67 税込74
翌日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0512-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)14.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
翌日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0516-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)21.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0521-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)27.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
57 税込63
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0503-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)5.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0513-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)15.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0555-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)109.5 内径許容差(mm)±0.4
1個
209 税込230
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0550-N2 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)84.5 内径許容差(mm)±0.8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0559-G0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)124.5 内径許容差(mm)±0.8
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0544-P0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)64.5 内径許容差(mm)±0.5
1個
699 税込769
翌日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0509-N2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)11.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
139 税込153
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0531-U3 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)38.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
459 税込505
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0538-U3 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)49.5 内径許容差(mm)±0.5
1個
539 税込593
6日以内出荷