絞り込み
ブランド
  • NOK(12)
  • 大阪魂(11)
  • 森清化工(6)
  • ノーブランド(5)
  • マスオカ(4)
  • 武蔵オイルシール工業(4)
  • エスコ(3)
  • 日近(1)
内径(Φmm)
  • 33.5
  • 2.8(41)
  • 3.8(51)
  • 4.8(40)
  • 5.8(40)
  • 6.8(44)
  • 7.8(43)
  • 8.8(40)
  • 9.8(62)
  • 10.8(40)
  • 11(50)
  • 11.8(43)
  • 13.8(50)
  • 14.5(35)
  • 14.8(39)
  • 15.8(51)
  • 17.8(51)
  • 19.8(51)
  • 21.8(51)
  • 23.5(31)
  • 39.5(30)
線径(Φmm)
  • 2(17)
  • 2.65(1)
  • 3.55(1)
  • 4(12)
外径(Φmm)
  • 37.5(14)
  • 38.8(1)
  • 40.6(1)
  • 41.5(13)
種類
  • ISO(一般工業用)(1)
  • S(低圧固定用)(8)
  • V(真空フランジ用)(8)
機能・特性
  • その他(4)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(6)
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品・耐溶剤(3)
その他・耐候・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
材質
  • ゴム(32)
ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.8(51)
6.8(44)
9.8(62)
11(50)
11.8(43)
13.8(50)
15.8(51)
17.8(51)
19.8(51)
21.8(51)
内径(Φmm)をもっと見る
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(178件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカOリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴムマスオカ(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
255税込281
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
Oリング S(固定用)赤シリコン ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコンノーブランド(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカOリング V(真空フランジ用) NBRマスオカ(12件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
36税込40特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
629税込692
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング S(固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
57税込63
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から68日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
129税込142
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング S(固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング S(固定用)フッ素/バイトンノーブランド
189税込208
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
51税込56
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング S(固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
真空フランジ用Oリング 日近真空フランジ用Oリング日近(1件のレビュー)
74税込81
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)森清化工
109税込120
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
379税込417
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング(EPDM70) 大阪魂Oリング(EPDM70)大阪魂
48,534税込53,387特価
1袋(500個)
当日出荷から9日以内出荷
Oリング・フッソ OR型 NOKOリング・フッソ OR型NOK
419税込461
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用)NOK
419税込461
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
シリーズVシリーズ
Oリング 1A-V 大阪魂Oリング 1A-V大阪魂
3,052税込3,357
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4C-S 大阪魂Oリング 4C-S大阪魂
9,474税込10,421
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
V- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RL-34機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-34
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
13,223税込14,545
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V34-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V34-NNOK
109税込120
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1AV34N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00302-AJIS呼び旧JIS:V34太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.5内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.16以下
OリングV番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングV番(1Aニトリルゴム)森清化工
49税込54
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 34 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-34JIS呼びV-34
Oリング 4D-V 大阪魂Oリング 4D-V大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4C-N 大阪魂Oリング 4C-N大阪魂
11,620税込12,782
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング