Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0520-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)25.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
57 税込63
8日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0516-N1 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)21.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
199 税込219
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0508-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)10.7 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0529-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)35.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
67 税込74
8日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0532-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)39.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
67 税込74
9日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0513-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)15.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0520-N2 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)25.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
239 税込263
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0550-N2 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)84.5 内径許容差(mm)±0.8
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0542-G0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)59.5 内径許容差(mm)±0.5
1個
699 税込769
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0543-G0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)62.5 内径許容差(mm)±0.5
1個
699 税込769
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0533-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)41.5 内径許容差(mm)±0.25
1個
76 税込84
5日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0549-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)79.5 内径許容差(mm)±0.4
1個
129 税込142
8日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0537-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)47.5 内径許容差(mm)±0.25
1個
76 税込84
9日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0565-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)149.5 内径許容差(mm)±0.6
1個
299 税込329
8日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0548-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)74.5 内径許容差(mm)±0.4
1個
129 税込142
8日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0541-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)55.5 内径許容差(mm)±0.25
1個
95 税込105
8日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0523-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)29.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
57 税込63
40日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0511-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)13.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
4日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0500-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)2.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0553-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)99.5 内径許容差(mm)±0.4
1個
169 税込186
8日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0510-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)12 内径許容差(mm)±0.15
1個
38 税込42
7日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0559-G0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)124.5 内径許容差(mm)±0.8
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0519-U3 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)24.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
239 税込263
5日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0522-Q0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)28.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
289 税込318
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0521-N2 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)27.5 内径許容差(mm)±0.3
1個
289 税込318
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0544-P0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)64.5 内径許容差(mm)±0.5
1個
699 税込769
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0509-N2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)11.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
139 税込153
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0538-U3 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)49.5 内径許容差(mm)±0.5
1個
539 税込593
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0512-P2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)14.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
169 税込186
欠品中

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0500-O3 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)2.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
86 税込95
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0565-G0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)149.5 内径許容差(mm)±1.2
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0545-U3 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)66.5 内径許容差(mm)±0.5
1個
699 税込769
6日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0561-G0 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)131.5 内径許容差(mm)±1.2
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0546-U3 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)69.5 内径許容差(mm)±0.5
1個
819 税込901
6日以内出荷