絞り込み
ピッチ(mm)
- 31.75(1)
- 63.5(6)
ユニットリンク数
- 48
- 60(13)
- 68(13)
- 80(31)
- 96(36)
- 120(51)
- 158(4)
- 160(48)
- 162(4)
- 164(4)
- 166(4)
- 168(4)
- 170(4)
- 172(4)
- 190(6)
- 192(46)
- 240(45)
- 320(30)
- 480(5)
- -(15)
- ユニットリンク数をもっと見る
リンク内幅(mm)
- 19.05(1)
- 37.85(1)
- 38.1(4)
ブランド
- KANA(片山チエン)(3)
- 椿本チエイン(3)
- DID(1)
- RK TAKASAGO CHAIN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
31.75(1)
63.5(6)

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(54件のレビュー)¥115,980税込¥127,5781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
KANAスーパーローラーチェーン
KANA(片山チエン)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
KCM ローラチェーン200CP
KANA(片山チエン)¥88,980税込¥97,8781本16日以内出荷ユニットリンク数48仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5146質量(kg)47.91材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数1ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-77破断強度(kN)470.7最大許容張力(kN)71.59
カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48材質(本体)ポリアセタールタイプユニット単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)1.96