絞り込み
ピッチ(mm)
  • 31.75(1)
  • 63.5(6)
ユニットリンク数
  • 48
  • 1(6)
  • 5(5)
  • 11(6)
  • 13(6)
  • 15(7)
  • 17(4)
  • 60(12)
  • 61(5)
  • 68(11)
  • 80(31)
  • 96(35)
  • 120(50)
  • 158(4)
  • 160(44)
  • 190(5)
  • 192(42)
  • 240(41)
  • 320(29)
  • -(12)
リンク内幅(mm)
  • 19.05(1)
  • 37.85(1)
  • 38.1(4)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • DID(1)
  • RK TAKASAGO CHAIN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ピッチ(mm)」から絞り込む
31.75(1)
63.5(6)
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    ¥115,980税込¥127,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • 標準形ローラーチェーン 1列 DID

    標準形ローラーチェーン 1列

    DID(12件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)

    KCM標準ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1本(1.5m)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • 標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN

    標準ローラチェーン 1列

    RK TAKASAGO CHAIN
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット(1.5m×2本)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSローラチェーン 椿本チエイン

    RSローラチェーン

    椿本チエイン
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • KANAスーパーローラーチェーン KANA(片山チエン)

    KANAスーパーローラーチェーン

    KANA(片山チエン)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
    列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
  • KCM ローラチェーン200CP KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン200CP

    KANA(片山チエン)
    ¥88,980税込¥97,878
    1本
    16日以内出荷
    仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5146質量(kg)47.91材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1ユニットリンク数48列数1ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-77破断強度(kN)470.7最大許容張力(kN)71.59
  • カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用) 椿本チエイン

    カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアセタールタイプユニット単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48列数1最大許容張力(kN)1.96

『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン