絞り込み
ピッチ(mm)
- 6.35(16)
ユニットリンク数
- 150(2)
- 160(8)
- 162(1)
- 164(1)
- 166(1)
- 168(1)
- 170(1)
- 172(1)
- 174(1)
- 176(1)
- 178(1)
- 180(1)
- 182(1)
- 184(1)
- 186(1)
- 188(1)
- 190(1)
- 192(1)
- 194(1)
- -(3)
- ユニットリンク数をもっと見る
リンク内幅(mm)
- 3.18
- 4.78(24)
- 7.85(16)
- 7.95(63)
- 9.4(13)
- 9.53(52)
- 12.57(13)
- 12.7(63)
- 15.88(57)
- 16.1(16)
- 19.05(39)
- 22(19)
- 25.4(34)
- 27(21)
- 30(18)
- 31.75(23)
- 37.1(22)
- 38.1(19)
- 47.63(13)
- 51.4(15)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 椿本チエイン(11)
- KANA(片山チエン)(2)
- DID(1)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
6.35(16)

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(54件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン販売区分業務用
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥10税込¥111リンク3日以内出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥16~税込¥18~1リンクほか当日出荷から52日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.64