標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
50.8(21)
101.6(1)
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
磨耗に強いオイルポート(油溜)。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
種類ローラチェーン
列数1
ユニット長さ(m)3
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。
有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
表面処理特殊表面コート
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
ユニット長さ(m)3
ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数60
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5143
質量(kg)28.89
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)31.75
列数1
ピン形式割ピン形
チェーンNo.160
ローラ外径D(Φmm)28.57
アズワン品番64-7415-57
破断強度(kN)269.7
最大許容張力(kN)52.96
1本
¥39,525
税込¥43,478
3日以内出荷
ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数30
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5144
質量(kg)28.59
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)31.75
列数2
ピン形式割ピン形
チェーンNo.160
ローラ外径D(Φmm)28.57
アズワン品番64-7415-58
破断強度(kN)539.4
最大許容張力(kN)105.92
1本
¥46,880
税込¥51,568
16日以内出荷
『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準ローラーチェーン
- ジョイントリンク
- チェーン関連機器
- オフセットリンク
- 無給油形ローラチエーン
- 特殊チェーン
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。