絞り込み
ピッチ(mm)
  • 44.45(11)
  • 48.9(1)
ユニットリンク数
  • 68
  • 48(7)
  • 60(10)
  • 80(28)
  • 96(32)
  • 120(41)
  • 158(4)
  • 160(42)
  • 162(4)
  • 164(4)
  • 166(4)
  • 168(4)
  • 170(4)
  • 172(4)
  • 190(6)
  • 192(44)
  • 240(42)
  • 320(26)
  • 480(5)
  • -(14)
リンク内幅(mm)
  • 25.22(4)
  • 25.4(7)
  • 25.5(1)
ブランド
  • 椿本チエイン(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • RK TAKASAGO CHAIN(2)
  • ENUMA(2)
  • エスコ(1)
  • ゼクサスチェン(1)
  • DID(1)
  • オリエンタルチエン(OCM)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
44.45(11)
48.9(1)
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
96,980税込106,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 1列RK TAKASAGO CHAIN
33,980税込37,378
1本(3m)
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
KANAスーパーローラーチェーン KANA(片山チエン)KANAスーパーローラーチェーンKANA(片山チエン)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) 割ピン形ENUMA
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
標準ローラチェーン 2列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 2列RK TAKASAGO CHAIN
77,980税込85,778
1本(3m)
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン エスコ#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーンエスコ
36,500税込40,150
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)44.45エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
KCM ローラチェーン140CP KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン140CPKANA(片山チエン)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
ピッチ(mm)44.45ユニットリンク数68仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5140質量(kg)21.57材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-42破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)40.21

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら