絞り込み
ピッチ(mm)
  • 6.35(3)
  • 9.525(6)
  • 12.7(7)
  • 15.875(6)
  • 19.05(6)
  • 25.4(4)
  • 31.75(5)
  • 38.1(5)
  • 44.45(3)
  • 50.8(4)
  • 63.5(3)
ユニットリンク数
  • 80(5)
  • 96(8)
  • 120(9)
  • 160(12)
  • 162(4)
  • 164(4)
  • 166(4)
  • 168(4)
  • 170(4)
  • 172(4)
  • 174(4)
  • 178(4)
  • 180(4)
  • 182(4)
  • 184(4)
  • 186(4)
  • 188(4)
  • 192(12)
  • 240(7)
  • 320(6)
リンク内幅(mm)
  • 3.1(1)
  • 3.18(2)
  • 3.4(2)
  • 4.68(1)
  • 4.78(4)
  • 7.95(6)
  • 9.53(5)
  • 12.57(2)
  • 12.7(3)
  • 15.75(2)
  • 15.88(3)
  • 18.8(1)
  • 19.05(3)
  • 19.75(1)
  • 25.23(1)
  • 25.4(6)
  • 31.75(3)
  • 38.1(3)
  • 160(1)
  • -(1)
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(5)
  • 椿本チエイン(304)
  • ENUMA(16)
  • エスコ(10)
  • RS PRO(6)
  • RK TAKASAGO CHAIN(6)
  • DID(5)
  • KANA(5)
  • 三興製作所[スプロケット](4)
  • ゼクサスチェン(3)
  • オリエンタルチエン(OCM)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
9.525(6)
12.7(7)
15.875(6)
19.05(6)
25.4(4)
31.75(5)
38.1(5)
44.45(3)
50.8(4)
63.5(3)
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)

    KCM標準ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1.5m)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • KANAローラチェーン KANA(片山チエン)

    KANAローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(3m)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)

    ローラーチェーンBS/DIN規格

    KANA(片山チエン)
    83税込91
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。
    ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラチエーン KANA(片山チエン)

    エンプラチエーン

    KANA(片山チエン)
    28,980税込31,878
    1個(3m)
    4日以内出荷
    材質(本体)ポリアセタール樹脂種類直乗せ搬送チェーン列数1
  • ステンレスローラチェーン 1列タイプ KANA(片山チエン)

    ステンレスローラチェーン 1列タイプ

    KANA(片山チエン)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-7994材質ステンレスタイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320列数1ローラー外径(Φmm)5.08チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)4.77最大許容張力(kN)0.26
  • KCM ローラチェーン50 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン50

    KANA(片山チエン)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)15.875ユニットリンク数192トラスコ品番804-8004質量(kg)3.03材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.53列数1ピン形式ジョイントリンク(リベット形)チェーンNo.50ローラ外径D(Φmm)10.16最大許容張力(kN)6.37
  • KCM ローラチェーン160CP KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン160CP

    KANA(片山チエン)
    43,980税込48,378
    1本
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5143質量(kg)28.89材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)31.75列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-57破断強度(kN)269.7最大許容張力(kN)52.96
  • フィットリンクローラチェーン  FT50 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT50

    KANA(片山チエン)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • フィットリンクローラチェーン  FT25 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT25

    KANA(片山チエン)
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.64
  • KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ KANA(片山チエン)

    KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ

    KANA(片山チエン)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
    用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6015材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数96列数2列ローラー外径(Φmm)19.05チェーンNo.100平均引張強度(kN)225.6内リンク内幅(mm)19.05最大許容張力(kN)22.56
  • KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ KANA(片山チエン)

    KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ

    KANA(片山チエン)
    67,980税込74,778
    1本
    翌日出荷
    JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
    用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6058材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80列数2列ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.120平均引張強度(kN)313.8内リンク内幅(mm)25.4最大許容張力(kN)30.4
  • KANAステンレスチェーン KANA(片山チエン)

    KANAステンレスチェーン

    KANA(片山チエン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    KANAステンレスローラチェーンは、全部品を材質GB304で製作しているコストパフォーマンス商品です。
    列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • KANAスーパーローラーチェーン KANA(片山チエン)

    KANAスーパーローラーチェーン

    KANA(片山チエン)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
    列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
  • KANAステンレスローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)

    KANAステンレスローラーチェーンBS/DIN規格

    KANA(片山チエン)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    国際基準ISO-Bに準拠したステンレスのローラチェーンです。
    列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)

    ローラーチェーンBS/DIN規格

    KANA(片山チエン)
    81税込89
    1個ほか
    4日以内出荷
    列数1ピン形式RP定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40) KANA(片山チエン)

    FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40)

    KANA(片山チエン)
    299税込329
    1本
    4日以内出荷
    フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
    用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番410-7390材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数12列数1列引張強度(kN)18.1ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40最大許容荷重(kN)3.63内リンク内幅(mm)7.95
  • KCM ローラチェーン200CP KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン200CP

    KANA(片山チエン)
    88,980税込97,878
    1本
    16日以内出荷
    ユニットリンク数48仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5146質量(kg)47.91材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数1ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-77破断強度(kN)470.7最大許容張力(kN)71.59
  • KCM ローラチェーン200-2 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン200-2

    KANA(片山チエン)
    99,980税込109,978
    1本
    16日以内出荷
    ユニットリンク数24仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5147質量(kg)47.385材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数2ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-78破断強度(kN)941.4最大許容張力(kN)143.18
  • KCM ローラチェーン160-2 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン160-2

    KANA(片山チエン)
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数30仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5144質量(kg)28.59材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)31.75列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-58破断強度(kN)539.4最大許容張力(kN)105.92
  • KCM ローラチェーン140CP KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン140CP

    KANA(片山チエン)
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    ピッチ(mm)44.45ユニットリンク数68仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5140質量(kg)21.57材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-42破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)40.21
  • KCM ローラチェーン140-2 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン140-2

    KANA(片山チエン)
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    ピッチ(mm)44.45ユニットリンク数34仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5141質量(kg)21.36材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-43破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)80.42
  • フィットリンクローラチェーン  FT40 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT40

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)3.63
  • フィットリンクローラチェーン  FT35 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT35

    KANA(片山チエン)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)2.16
  • ニバイピッチローラチェーン Rローラ KANA(片山チエン)

    ニバイピッチローラチェーン Rローラ

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-8007材質タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60列数1ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2082平均引張強度(kN)70RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)15.75最大許容張力(kN)10.69
  • 重荷重用チェーン 1列タイプ KANA(片山チエン)

    重荷重用チェーン 1列タイプ

    KANA(片山チエン)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-9608材質タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160列数1ローラー外径(Φmm)11.91チェーンNo.60平均引張強度(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)12.57最大許容張力(kN)9.6

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン