絞り込み
ピッチ(mm)
- 6.35(2)
- 9.525(1)
- 12.7(2)
- 15.875(1)
- 19.05(2)
- 44.45(1)
- 50.8(2)
- 57.15(1)
- 63.5(2)
- 76.2(2)
ユニットリンク数
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 40(1)
- 48(2)
- 54(1)
- 60(2)
- 68(1)
- 150(2)
- 1599(1)
- 1919(1)
- 6399(1)
- 23999(1)
- -(1)
リンク内幅(mm)
- 3.18(2)
- 4.78(1)
- 7.95(2)
- 9.53(1)
- 12.7(2)
- 25.4(1)
- 31.75(2)
- 35.72(1)
- 38.1(2)
- 47.63(2)
ブランド
- 椿本チエイン
- KANA(片山チエン)(2)
- DID(1)
- RK TAKASAGO CHAIN(1)
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ピッチ(mm)」から絞り込む
6.35(2)
9.525(1)
12.7(2)
15.875(1)
19.05(2)
44.45(1)
50.8(2)
57.15(1)
63.5(2)
76.2(2)

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥115,980~税込¥127,578~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
コーティングドライブチェーン(NP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から52日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
椿本チエイン¥219,800~税込¥241,780~1本当日出荷から62日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン