絞り込み
ベルト幅(mm)
- 7.2(1)
- 9.6(1)
- 14.4(1)
種類
Vリブドベルト(2)
ベルトピッチ周長(mm)
- 300~400未満(2)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 13.5
- 18(4)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 21.2(2)
- 22(2)
- 23.5(3)
- 24(2)
- 24.5(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 31(2)
- 40(3)
- 45(3)
- 265(2)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
材質
- 樹脂(2)
最小プーリ径(mm)
- 20(2)
20
ブランド
- 三ツ星ベルト(2)
三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。
商品豆知識
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
7.2(1)
9.6(1)
14.4(1)

リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)
三ツ星ベルト(28件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から52日以内出荷ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20リブピッチ(mm)2.4
リブスターベルトU JBT形
三ツ星ベルト¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷から52日以内出荷・ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。・心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。・耐屈曲疲労にも優れています。・振動が少なく、スムーズな回転ができます。・高速運転にも耐えます。・耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応リブピッチ(mm)2.4