絞り込み
ベルト幅(mm)
- 16.5
- 7.2(2)
- 9(3)
- 9.6(2)
- 9.8(2)
- 10(7)
- 12.5(6)
- 12.7(3)
- 15(2)
- 15.1(2)
- 16.7(3)
- 20(3)
- 22(3)
- 25(3)
- 30(3)
- 31.5(2)
- 31.7(4)
- 40(4)
- 50(6)
- 100(2)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
種類
Vベルト(3)
ベルトピッチ周長(mm)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(2)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
- 8000~9000未満(1)
- 10000以上(1)
材質
- ゴム(3)
- 樹脂(1)
最小プーリ径(mm)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
ブランド
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- エスコ(1)
- 三ツ星ベルト(3)
DONGIL RUBBER BELT・エスコ・三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。
商品豆知識
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(7)
12.5(6)
16.5
20(3)
22(3)
25(3)
30(3)
31.7(4)
40(4)
50(6)
ベルト幅(mm)をもっと見る

VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から5日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
Vロープ〈穴あきベルト〉
三ツ星ベルト¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から5日以内出荷ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。ベルト長さ(m)20角度(°)40材質(ベルト)ゴム