絞り込み
ベルト幅(mm)
- 40
- 9(2)
- 10(6)
- 11(1)
- 11.7(1)
- 12(1)
- 12.5(4)
- 12.7(3)
- 14.04(1)
- 15(2)
- 16.5(4)
- 16.7(3)
- 20(2)
- 22(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 31.7(3)
- 50(3)
- 100(1)
- 103.4(1)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
種類
平ベルト(2)
ベルトピッチ周長(mm)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(2)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
材質
- ゴム(2)
最小プーリ径(mm)
- 16(1)
- 40(1)
ブランド
- 三ツ星ベルト(2)
三ツ星ベルト
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。
商品豆知識
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(6)
12.5(4)
12.7(3)
16.5(4)
16.7(3)
22(3)
30(2)
31.7(3)
40
50(3)
ベルト幅(mm)をもっと見る

フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
フレックスターベルト FM形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40