絞り込み
ベルト幅(mm)
- 3(1)
種類
Vベルト(1)
材質
- 樹脂(1)
最小プーリ径(mm)
- 17
- 16(1)
- 20(2)
- 26(1)
- 26.5(1)
- 31.5(1)
- 40(2)
- 42(1)
- 42.5(1)
- 50(1)
- 56(1)
- 67(2)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 224(1)
- 230(1)
- 330(1)
- 355(1)
- 最小プーリ径(mm)をもっと見る
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。
商品豆知識
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
3(1)

ポリマックスベルト 3M形
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M