絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
最小プーリ径(mm)
16・17・20・26・26.5・31.5・40・42・42.5・50・56・67・75・100・125・150・224・230・330・355・最小プーリ径(mm)をもっと見る
歯数
100
ベルト呼び幅
10
ブランド
モノタロウ・Optibelt・RS PRO・エスコ・三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
846件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1440 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1440 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
    仕様●長さ:1440mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:204-2950アズワン品番65-7989-05
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 150 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1200mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0240アズワン品番65-7878-74
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 130 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1040mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0055アズワン品番65-7873-91
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1000 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0033アズワン品番65-7882-15
  • タイミングベルト 幅 1mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 1mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    326,980税込359,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:4326mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1626アズワン品番65-7883-52
  • タイミングベルト 幅 1mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 1mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    228,980税込251,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
    仕様●長さ:2800mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1349アズワン品番65-7879-20
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 584mm 歯数 46 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 584mm 歯数 46 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 584 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:584mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:46●材質:ゴム●コード番号:217-0720アズワン品番65-7881-58
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 419mm 歯数 44 ピッチ 9mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 419mm 歯数 44 ピッチ 9mm ゴム

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 419 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:419mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-0540アズワン品番65-7888-67
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2032mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1030アズワン品番65-7889-67
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1778mm 歯数 140 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1778mm 歯数 140 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1778mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0881アズワン品番65-7889-07
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1600mm 歯数 126 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1600mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:126●材質:ゴム●コード番号:217-0838アズワン品番65-7880-40
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1371mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:217-1762アズワン品番65-7885-32
  • タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:762mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3204アズワン品番65-8016-60
  • タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:1219mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:96●材質:ゴム●コード番号:204-3237アズワン品番65-8005-11
  • タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:838mm●幅:19.05mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:217-1477アズワン品番65-7878-49
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 840 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:840mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0463アズワン品番65-7874-97
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 630mm 歯数 126 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 630mm 歯数 126 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 630 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:630mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:126●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0514アズワン品番65-7886-86
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 500 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:500mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0356アズワン品番65-7877-69
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:455mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0496アズワン品番65-7881-65
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 440 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:440mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0457アズワン品番65-7878-11
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 280mm 歯数 56 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 280 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:280mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0478アズワン品番65-7889-60
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 245 mm の T5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:245mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:49●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0474アズワン品番65-7884-35
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1350 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1350mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0367アズワン品番65-7876-07
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 920 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 115 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:920mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0342アズワン品番65-7878-64
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅 848 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 106 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:848mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-0340アズワン品番65-7873-01
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 560 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 70 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:560mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0333アズワン品番65-7884-30
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
    仕様●長さ:535mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1753アズワン品番65-7877-25
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
    仕様●長さ:525mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1749アズワン品番65-7888-39
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
    仕様●長さ:500mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1729アズワン品番65-7879-74
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 500 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 500 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:500mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-2902アズワン品番65-8004-83
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 400 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 400 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:400mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-2880アズワン品番65-8000-81
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:255mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ゴム●コード番号:217-1314アズワン品番65-7876-48
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 225 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:225mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:217-0716アズワン品番65-7879-30
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 177mm 歯数 59 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 177mm 歯数 59 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 177 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:177mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:59●材質:ゴム●コード番号:217-0559アズワン品番65-7874-62
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1344 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 168 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:1344mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:168●材質:ゴム●コード番号:217-0326アズワン品番65-7874-36
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1120mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1120mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1120 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:1120mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0318アズワン品番65-7875-50
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 96 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:960mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0220アズワン品番65-7879-47
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:720mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2087アズワン品番65-7916-38
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 630mm 歯数 63 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 630mm 歯数 63 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 63 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:630mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:63●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0208アズワン品番65-7887-84
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 610mm 歯数 61 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 61 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:610mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0207アズワン品番65-7880-02

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(スタンダード)