絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
最小プーリ径(mm)
16・17・20・26・26.5・31.5・40・42・42.5・50・56・67・75・100・125・150・224・230・330・355・最小プーリ径(mm)をもっと見る
歯数
100
ベルト呼び幅
10
ブランド
モノタロウ・Optibelt・RS PRO・エスコ・三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
846件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 60 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:600mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0206アズワン品番65-7884-52
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 120 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:600mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0110アズワン品番65-7889-68
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 53 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:530mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:53●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0204アズワン品番65-7880-57
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 100 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0108アズワン品番65-7890-25
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 314mm 歯数 33 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 314mm 歯数 33 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:314mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:33●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1103アズワン品番65-7907-29
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 161 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1610mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0194アズワン品番65-7886-50
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1371mm 歯数 144 ピッチ 9mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1371mm 歯数 144 ピッチ 9mm ゴム

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1371mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:144●材質:ゴム●コード番号:217-1760アズワン品番65-7884-84
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:1200mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2063アズワン品番65-7916-66
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:1120mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2060アズワン品番65-7916-01
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:1000mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2056アズワン品番65-7918-30
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 533mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 533 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:533mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:56●材質:ゴム●コード番号:204-3191アズワン品番65-8002-06
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1219mm 歯数 128 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1219mm 歯数 128 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:1219mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:204-3213アズワン品番65-7988-77
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    117,980税込129,778
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1890 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1890mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:217-0585アズワン品番65-7880-33
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 100 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1400mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0285アズワン品番65-7886-67
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 98 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:980mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9980アズワン品番65-7883-66
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 69 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:690mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9969アズワン品番65-7877-44
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 480mm 歯数 96 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 96 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:480mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0011アズワン品番65-7872-81
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 82 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:410mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:82●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0008アズワン品番65-7880-48
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 78 個になっています。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:390mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9866アズワン品番65-7879-91
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア60mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア60mm

    Optibelt
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア55mm

    Optibelt
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6787アズワン品番65-8043-99
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 5歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯

    Optibelt
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6800アズワン品番65-8040-92
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア55mm

    Optibelt
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6664アズワン品番65-8042-56
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm

    Optibelt
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:4●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6776種類Vベルトアズワン品番65-8042-40
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm

    Optibelt
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア35mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア35mm

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6636アズワン品番65-8045-61
  • Vベルトプーリー 4歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯

    Optibelt
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6659アズワン品番65-8048-59
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア60mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア60mm

    Optibelt
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm

    Optibelt
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6824アズワン品番65-8041-33
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6644アズワン品番65-8042-47
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア32mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア32mm

    Optibelt
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:32mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6721アズワン品番65-8045-26
  • Vベルトプーリー 3歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯

    Optibelt
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm

    Optibelt
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア48mm

    Optibelt
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6813アズワン品番65-8040-74
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:2●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6898種類Vベルトアズワン品番65-8046-11
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア32mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア32mm

    Optibelt
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:32mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6751アズワン品番65-8041-26
  • Vベルトプーリー 2歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯

    Optibelt
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6713アズワン品番65-8040-89
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア48mm

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6677アズワン品番65-8044-31

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(スタンダード)