絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 6.4(6)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(6)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(5)
  • 500~600未満(5)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(5)
  • 900~1000未満(4)
  • 1000~2000未満(5)
  • 2000~3000未満(5)
歯数
  • 100(4)
  • 101(3)
  • 105(4)
  • 106(4)
  • 110(4)
  • 114(3)
  • 115(4)
  • 117(3)
  • 120(4)
  • 125(4)
  • 130(4)
  • 135(4)
  • 145(4)
  • 150(4)
  • 160(4)
  • 170(4)
  • 174(4)
  • 180(4)
  • 188(4)
  • 192(4)
ベルト呼び幅
  • 0.25
  • 0.31(5)
  • 0.37(6)
  • 0.50(9)
  • 0.75(6)
  • 4(5)
  • 6(7)
  • 9(7)
  • 15(8)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 50(10)
  • 75(11)
  • 100(18)
  • 150(22)
  • 200(14)
  • 250(5)
  • 300(15)
  • 400(12)
  • 600(12)
材質
  • ゴム(5)
  • 樹脂(1)
種類
  • 種類タイミングベルト(6)
タイミングベルト
ブランド
  • 三ツ星ベルト(4)
  • バンドー化学(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
三ツ星ベルト・バンドー化学・ゲイツ・ユニッタ・アジア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
6.4(6)
タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(13件のレビュー)
689税込758特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
シンクロベルト XL025形 バンドー化学シンクロベルト XL025形バンドー化学(9件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から22日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XLベルト幅(mm)6.4ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルトベルト呼び幅025
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XLタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
509税込560
1本ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形XLピッチ(mm)5.08材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルト XL025形 三ツ星ベルトタイミングベルト XL025形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅025使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(7件のレビュー)
649税込714
1本
翌日出荷から5日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト