絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 19.1(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100~200未満(1)
  • 600~700未満(1)
歯数
  • 127(1)
  • 343(1)
ベルト呼び幅
  • 0.75
  • 0.25(6)
  • 0.31(5)
  • 0.37(6)
  • 0.50(9)
  • 4(5)
  • 6(7)
  • 9(7)
  • 15(8)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 50(10)
  • 75(11)
  • 100(18)
  • 150(22)
  • 200(14)
  • 250(5)
  • 300(15)
  • 400(12)
  • 600(12)
材質
  • ゴム(2)
  • 樹脂(1)
種類
  • 種類タイミングベルト(4)
タイミングベルト
ブランド
  • バンドー化学(6)
バンドー化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
19.1(1)
両面シンクロベルト バンドー化学両面シンクロベルトバンドー化学
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DL
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ バンドー化学シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチバンドー化学(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL種類シンクロベルト
シンクロベルト H075形 バンドー化学シンクロベルト H075形バンドー化学
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロベルト L形(ゴム) バンドー化学シンクロベルト L形(ゴム)バンドー化学
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
材質ゴム種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
両面シンクロベルト バンドー化学両面シンクロベルトバンドー化学
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH
シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ バンドー化学シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチバンドー化学
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ベルト形XLベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)5.08材質ポリウレタンベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
タイミングベルト