絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 12.7(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
歯数
  • 112(1)
  • 114(1)
  • 115(1)
  • 118(1)
  • 120(1)
  • 121(1)
  • 122(1)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 127(1)
  • 128(1)
  • 129(1)
  • 130(1)
  • 131(1)
  • 132(1)
  • 134(1)
  • 135(1)
  • 138(1)
  • 1369(1)
ベルト呼び幅
  • 12.7
  • 0.25(6)
  • 0.31(5)
  • 0.37(6)
  • 0.50(9)
  • 0.75(6)
  • 4(5)
  • 6(7)
  • 9(7)
  • 15(8)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 50(10)
  • 75(11)
  • 100(18)
  • 150(22)
  • 200(14)
  • 250(5)
  • 300(15)
  • 400(12)
  • 600(12)
材質
  • ゴム(1)
種類
  • 種類タイミングベルト(1)
タイミングベルト
ブランド
  • 三ツ星ベルト(1)
三ツ星ベルト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
12.7(1)
タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
719税込791
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅12.7使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト