絞り込み
ベルト幅(mm)
- 20(5)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(4)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(5)
- 1000~2000未満(5)
- 2000~3000未満(5)
- 3000~4000未満(4)
- 4000~5000未満(3)
歯数
- 80(5)
- 90(5)
- 100(5)
- 105(3)
- 110(3)
- 112(5)
- 115(4)
- 120(3)
- 125(5)
- 135(3)
- 140(5)
- 150(3)
- 160(5)
- 165(3)
- 170(3)
- 180(5)
- 200(5)
- 250(5)
- 280(5)
- 300(4)
- 歯数をもっと見る
ベルト呼び幅
- 20
- 0.25(8)
- 0.31(7)
- 0.37(7)
- 0.50(11)
- 0.75(7)
- 6(7)
- 9(7)
- 15(9)
- 25(10)
- 50(13)
- 75(12)
- 100(19)
- 150(23)
- 200(16)
- 250(5)
- 300(17)
- 400(14)
- 500(7)
- 600(14)
- ベルト呼び幅をもっと見る
材質
- ゴム(3)
- 樹脂(2)
種類
タイミングベルト(5)
タイミングベルト
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
ゲイツ・ユニッタ・アジア
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
20(5)

ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から42日以内出荷ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.9寸法PLD(mm)0.8材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形8MGT
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)20種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルト呼び幅20寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3GT
ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥26,980~税込¥29,678~1個32日以内出荷から42日以内出荷ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)10.2寸法PLD(mm)1.4材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形14MGT
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個32日以内出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴム種類HTDベルトピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥9,198~税込¥10,118~1個32日以内出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)20種類GTベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)7.41ベルト呼び幅20寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8YU