絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 100
  • 6(22)
  • 6.4(15)
  • 9(11)
  • 9.5(15)
  • 10(25)
  • 12.7(22)
  • 15(73)
  • 19.1(14)
  • 20(13)
  • 25(56)
  • 25.4(12)
  • 30(13)
  • 38.1(13)
  • 40(58)
  • 50.8(14)
  • 60(55)
  • 76.2(14)
  • 80(13)
  • 120(10)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000~3000未満(8)
  • 3000~4000未満(6)
  • 4000~5000未満(7)
  • 5000~6000未満(3)
歯数
  • 85(6)
  • 100(6)
  • 110(5)
  • 115(6)
  • 118(5)
  • 127(5)
  • 135(6)
  • 143(5)
  • 150(6)
  • 157(5)
  • 160(5)
  • 165(6)
  • 170(5)
  • 175(6)
  • 185(6)
  • 190(6)
  • 200(6)
  • 225(5)
  • 250(6)
  • 275(6)
ベルト呼び幅
  • 100(1)
  • 1000(2)
材質
  • ゴム(5)
  • 樹脂(1)
種類
  • 種類タイミングベルト(6)
タイミングベルト
ブランド
  • 椿本チエイン(6)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
椿本チエイン・三ツ星ベルト・ゲイツ・ユニッタ・アジア
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
6(22)
6.4(15)
9.5(15)
10(25)
12.7(22)
15(73)
25(56)
40(58)
60(55)
76.2(14)
ベルト幅(mm)をもっと見る
パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV14Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV14Mピッチ(mm)14材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)9タイプ標準種類EVベルト
ウルトラPXベルト UP14M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP14M形椿本チエイン
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)14ベルト厚(mm)8.4
ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形14MGTピッチ(mm)14材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)10.2タイプ標準寸法PLD(mm)1.4種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
149,800税込164,780
1個
26日以内出荷
歯数313タイプHC仕様周長(mm)4382歯形UP14M
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
119,800税込131,780
1個
26日以内出荷
歯数210タイプHC仕様周長(mm)2940歯形UP14M
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
91,980税込101,178
1個
26日以内出荷
歯数157タイプHC仕様周長(mm)2198歯形UP14M
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
69,980税込76,978
1個
26日以内出荷
歯数104タイプHC仕様周長(mm)1456歯形UP14M
ウルトラPXベルト UP14M形 椿本チエインウルトラPXベルト UP14M形椿本チエイン
59,980税込65,978
1個
26日以内出荷
歯数84タイプHC仕様周長(mm)1176歯形UP14M
メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
ベルト形MTS14M歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)10.2タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52寸法PLD(mm)1.397
メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルトメガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷から21日以内出荷
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
材質(ベルト)高硬度合成ゴム種類タイミングベルト高さ(mm)10.2タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形MTS14M
タイミングベルト