絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 127
  • 6(22)
  • 6.4(15)
  • 9(11)
  • 9.5(15)
  • 10(25)
  • 12.7(22)
  • 15(73)
  • 19.1(14)
  • 20(13)
  • 25(56)
  • 25.4(12)
  • 30(13)
  • 38.1(13)
  • 40(58)
  • 50.8(14)
  • 60(55)
  • 76.2(14)
  • 80(13)
  • 100(11)
  • 120(10)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 1000~2000未満(6)
  • 2000~3000未満(7)
  • 3000~4000未満(6)
  • 4000~5000未満(6)
歯数
  • 53(1)
  • 56(3)
  • 58(3)
  • 64(6)
  • 72(6)
  • 80(6)
  • 84(3)
  • 88(3)
  • 96(6)
  • 100(2)
  • 104(1)
  • 106(2)
  • 112(6)
  • 128(6)
  • 144(6)
  • 153(1)
  • 160(3)
  • 176(3)
  • 200(3)
ベルト呼び幅
  • 500(5)
材質
  • ゴム(7)
種類
  • 種類タイミングベルト(7)
タイミングベルト
ブランド
  • 三ツ星ベルト(3)
  • バンドー化学(2)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
三ツ星ベルト・バンドー化学・ゲイツ・ユニッタ・アジア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
6(22)
6.4(15)
9.5(15)
10(25)
12.7(22)
15(73)
25(56)
40(58)
60(55)
76.2(14)
ベルト幅(mm)をもっと見る
パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XHタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XH
パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XXHタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形XXHピッチ(mm)31.75材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)15.24タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
93,980税込103,378
1本
3日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXH歯ピッチ(mm)31.75材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)15.73タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182
タイミングベルトXXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルトタイミングベルトXXH型 ベルト幅500三ツ星ベルト
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXHベルト幅(mm)127歯ピッチ(mm)31.75材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅500使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)15.73種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182
タイミングベルトXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルトタイミングベルトXH型 ベルト幅500三ツ星ベルト
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XHベルト幅(mm)127歯ピッチ(mm)22.225材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅500使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)11.15種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127
シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ バンドー化学シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチバンドー化学
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ベルト形XHベルト幅(mm)127ピッチ(mm)22.225材質ゴムベルト厚(mm)11.3種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学シンクロベルトXXH形(ゴム)バンドー化学
97,980税込107,778
1本
4日以内出荷
ベルト形XXHベルト幅(mm)127ピッチ(mm)31.75材質ゴムベルト厚(mm)15.8種類シンクロベルト
タイミングベルト