絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 15(7)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 85(2)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 400~500未満(7)
  • 600~700未満(5)
  • 1000~2000未満(17)
歯数
  • 223
  • 60(119)
  • 64(132)
  • 70(117)
  • 72(120)
  • 80(152)
  • 85(119)
  • 90(132)
  • 100(140)
  • 106(118)
  • 110(118)
  • 112(146)
  • 120(127)
  • 125(118)
  • 140(137)
  • 144(128)
  • 160(154)
  • 170(127)
  • 180(118)
  • 200(137)
  • 250(119)
ベルト呼び幅
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 250(1)
材質
  • ゴム(29)
種類
  • 種類タイミングベルト(29)
タイミングベルト
ブランド
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(20)
  • 三ツ星ベルト(9)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・三ツ星ベルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
6(2)
10(4)
15(7)
20(2)
25(4)
30(2)
50(2)
60(1)
70(1)
85(2)
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 60型三ツ星ベルト(37件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mmゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 150型三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
889税込978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅9
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
ベルト形MTS5M歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28寸法PLD(mm)0.48
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅2mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
259税込285
1本
翌々日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)2ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅2公差(mm)±0.3
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅30mmゲイツ・ユニッタ・アジア
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YUベルト幅(mm)30ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅40mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅40mmゲイツ・ユニッタ・アジア
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YUベルト幅(mm)40ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅25mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅25mmゲイツ・ユニッタ・アジア
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YUベルト幅(mm)25ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mmゲイツ・ユニッタ・アジア
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YUベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
399税込439
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)3ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準種類GTベルト
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅50mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅50mmゲイツ・ユニッタ・アジア
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YUベルト幅(mm)50ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)15材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mmゲイツ・ユニッタ・アジア
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GTベルト幅(mm)12ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅12
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅60mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅60mmゲイツ・ユニッタ・アジア
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YUベルト幅(mm)60ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mmゲイツ・ユニッタ・アジア
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅15
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅85mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅85mmゲイツ・ユニッタ・アジア
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YUベルト幅(mm)85ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅70mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅70mmゲイツ・ユニッタ・アジア
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YUベルト幅(mm)70ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅85mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅85mmゲイツ・ユニッタ・アジア
88,980税込97,878
1個
26日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形8YUベルト幅(mm)85ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅85
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mmゲイツ・ユニッタ・アジア
51,980税込57,178
1個
16日以内出荷から26日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形8YUベルト幅(mm)50ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅50
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mmゲイツ・ユニッタ・アジア
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形8YUベルト幅(mm)30ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅30
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mmゲイツ・ユニッタ・アジア
20,980税込23,078
1個
26日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形8YUベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅20
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YUベルト幅(mm)15ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm三ツ星ベルト
4,198税込4,618
1本
7日以内出荷から21日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
タイミングベルト