絞り込み
断面径(Φmm)
- 2.5
- 1.5(3)
- 2(8)
- 3(12)
- 3.5(3)
- 4(12)
- 5(13)
- 6(11)
- 7(6)
- 8(9)
- 9(3)
- 10(7)
- 11(1)
- 12(6)
- 15(4)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 10000以上(2)
種類
丸ベルト(3)
材質
- 樹脂(3)
ブランド
- バンドー化学(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
丸ベルトはコンベアーなどの動力伝達に用いられる断面が丸型のベルトのことです。オレンジ色のウレタンでできた丸ベルトは熱溶着などで任意の長さに加工することができます。また丸ベルトは高い張力が特徴で柔軟性や耐摩耗性に優れており、曲がりぐせが少ないのが特徴のアイテム。卓上ボール盤やポンプの駆動ベルトなど幅広い作業現場で利用されています。万が一ベルトが破損し製品などに混入してしまっても発見しやすいコバルトブルーのタイプは、食品加工の機器などでの利用がおすすめです。バラエティー豊かなタイプが充実しているので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
「断面径(Φmm)」から絞り込む
2(8)
3(12)
4(12)
5(13)
6(11)
7(6)
8(9)
10(7)
12(6)
15(4)

バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
バンコード丸ベルト#489(白色)
バンドー化学(9件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から5日以内出荷熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。材質ポリウレタン色白タイプ#489(高モジュラス品)種類丸ベルト硬度90RoHS指令(10物質対応)対応
バンコードエンドレス#480 Φ2.5
バンドー化学(1件のレビュー)¥759税込¥8351本10日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力160(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応