絞り込み
ねじの呼び
  • M8(4)
  • M10(3)
  • M12(2)
ブランド
  • 倉敷化工(6)
  • エスコ(4)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
形状
形状
丸型(12)
接続方式
  • おねじ・プレート(2)
  • めねじ・おねじ(2)
  • 両端おねじ(2)
  • 丸穴(4)
  • 片端おねじ(1)
  • 片端めねじ(1)
最大許容荷重(N)
  • 1300
  • 98(15)
  • 100(7)
  • 160(8)
  • 180(14)
  • 200(9)
  • 280(14)
  • 490(10)
  • 880(14)
  • 980(9)
  • 1000(7)
  • 1100(18)
  • 1400(9)
  • 1600(7)
  • 1800(12)
  • 2500(18)
  • 2900(9)
  • 4400(16)
  • 4500(8)
  • 7800(11)
適合用途
  • 緩衝(3)
  • 防振(11)
  • 防音(1)
緩衝・防振・防音
材質(ゴム)
  • 合成ゴム(1)
合成ゴム
材質(防振ゴム)
  • 天然ゴム(12)
天然ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(12件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工クッションゴム・ゴムスプリング KK倉敷化工(13件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から4日以内出荷
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
クッションゴム WAKI(和気産業)クッションゴムWAKI(和気産業)(17件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用形状丸形硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)クッションゴム EKタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
低振動数形防振ゴム KLB 倉敷化工低振動数形防振ゴム KLB倉敷化工(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。
形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ラバースプリング KR 倉敷化工ラバースプリング KR倉敷化工(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
形状丸形接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/45mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/45mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-145形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)1300材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)適合用途防振
M10x30mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10x30mm/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM10×30mmエスコ品番EA949HS-107形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)30ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)1300材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)適合用途防振

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム