60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
22(50)
26(48)
30(3)
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付 材質炭素鋼 形状円筒外輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン) CADデータあり
標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプCF-G シールシール無 形状六角穴付き
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし 材質炭素鋼 形状円筒外輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCF-BUU シールシール付き 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCF-B シールシールなし 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプシール付 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き
シールシール付 形状球面外輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シールシールなし 材質炭素鋼 形状円筒外輪
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き
シールシール付 材質ステンレス鋼製 形状円筒外輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロア
シール有り 形状球面外輪 外径形状球面形 シールの有無有り
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプシール無 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア
用途一般産機用 材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲-20~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

F ニードルベアリング NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)F ニードルベアリング
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲-20~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) CADデータあり
カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シールシール付 材質炭素鋼 形状球面外輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
シールシール無 形状球面外輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールなし 材質ステンレス鋼製 形状円筒外輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
シールシール付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。 Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。 軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。
タイプCF-WBUUR/SG シールシール形 材質炭素鋼製 形状球面外面
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
タイプCF-SFU-B シールシール形 材質炭素鋼製 形状円筒外輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
タイプシール付 仕様六角穴付タイプ 形状球型外輪形 使用温度範囲-30~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプ タイプシール無 形状球型外輪形 使用温度範囲-30~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カムフォロアKR-XLL形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シールシール付 材質ステンレス鋼 形状円筒外輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプシール付 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし 形状円筒外輪 外径形状円筒形
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
形状球面外輪
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプシール付 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムフォロアー KRVT NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムフォロアー KRV NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高速に適しています。 グリース封入量が多く長時間無給油で使用できます。
タイプ六角穴付 外径(Φmm)26 仕様保持器付 トラスコ品番470-4142 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)12 全長(mm)36 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-20~120 精度等級JISB15140級 外輪球面外輪形 六角穴径(mm)4 スタッドM10×1.25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)