3ページ目: カムフォロア

326件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK
2,398税込2,638
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THKステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK
5,898税込6,488
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付) THKステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)THK
5,498税込6,048
1個
16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THKステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無材質ステンレス鋼
カムフォロア(外輪外形ストレート) INAカムフォロア(外輪外形ストレート)INA
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ) IKO(日本トムソン)複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)IKO(日本トムソン)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
タイプNUCF-BRシールシールド形材質炭素鋼製形状球面外輪
偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から41日以内出荷
スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)
569税込626特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。 偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
インチ系カムフォロアCR□UU(保持器付、ドライバ溝付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)インチ系カムフォロアCR□UU(保持器付、ドライバ溝付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
タイプCR-UU仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。 その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。2.グリースを封入しています。
偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
タイプCFE-VBUU仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプCF-VBUUR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き
標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプCF-VBUU仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き
カムフォロアスタッド形トラックローラNUKRVT形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアスタッド形トラックローラNUKRVT形NTN(エヌティーエヌ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カムフォロアスタッド形トラックローラKRVU形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアスタッド形トラックローラKRVU形NTN(エヌティーエヌ)
2,271税込2,498
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
カムフォロアスタッド形トラックローラCR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアスタッド形トラックローラCR形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアKR-X形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-X形NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シール有り形状円筒外輪外径形状円筒形
スラストボール入りカムフォロア THKスラストボール入りカムフォロアTHK
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO ヨーク ローラ直径24mm RS PROカムフォロア RS PRO ヨーク ローラ直径24mmRS PRO
12,980税込14,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 24mmローラー長さ = 15mmタイプ = ヨーク内径 = 8mm静定格荷重 = 7.7kN動定格荷重 = 6.8kN
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径35mm RS PROカムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径35mmRS PRO
42,980税込47,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 35mmローラー長さ = 52mmタイプ = スタッド内径 = 16mm静定格荷重 = 19000N動定格荷重 = 12900Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリック
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径26mm RS PROカムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径26mmRS PRO
19,980税込21,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 26mmローラー長さ = 12mmタイプ = スタッド内径 = 36mm静定格荷重 = 6.5kN動定格荷重 = 5.7kN
カムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径22mm RS PROカムフォロア RS PRO スタッド ローラ直径22mmRS PRO
16,980税込18,678
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 22mmローラー長さ = 23mmタイプ = スタッド内径 = 36mm静定格荷重 = 6.5kN動定格荷重 = 5.7kN
カムフォロア RS PRO 標準タイプカムフォロア ローラ直径80mm RS PROカムフォロア RS PRO 標準タイプカムフォロア ローラ直径80mmRS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 80mmローラー長さ = 100mmタイプ = 標準タイプカムフォロア内径 = 30mm静定格荷重 = 85060N動定格荷重 = 45370NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 標準タイプカムフォロア ローラ直径40mm RS PROカムフォロア RS PRO 標準タイプカムフォロア ローラ直径40mmRS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 40mmローラー長さ = 58mmタイプ = 標準タイプカムフォロア内径 = 18mm静定格荷重 = 25200N動定格荷重 = 14700NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 標準タイプカムフォロア ローラ直径30mm RS PROカムフォロア RS PRO 標準タイプカムフォロア ローラ直径30mmRS PRO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 30mmローラー長さ = 40mmタイプ = 標準タイプカムフォロア内径 = 12mm静定格荷重 = 9800N動定格荷重 = 7940NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 標準ケージカムフォロア ローラ直径22mm RS PROカムフォロア RS PRO 標準ケージカムフォロア ローラ直径22mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 22mmローラー長さ = 36mmタイプ = 標準ケージカムフォロア内径 = 10mm静定格荷重 = 6860N動定格荷重 = 5390NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 完全な賛辞カムフォロア ローラ直径30mm RS PROカムフォロア RS PRO 完全な賛辞カムフォロア ローラ直径30mmRS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 30mmローラー長さ = 40mmタイプ = 完全な賛辞カムフォロア内径 = 12mm静定格荷重 = 19700N動定格荷重 = 13430NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO ヨークトラックローラー ローラ直径8mm RS PROカムフォロア RS PRO ヨークトラックローラー ローラ直径8mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 8mmタイプ = ヨークトラックローラー内径 = 8mm静定格荷重 = 1280N動定格荷重 = 2950NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 標準ケージカムフォロア ローラ直径35mm RS PROカムフォロア RS PRO 標準ケージカムフォロア ローラ直径35mmRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 35mmローラー長さ = 52mmタイプ = 標準ケージカムフォロア内径 = 16mm静定格荷重 = 18330N動定格荷重 = 12050NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 小型スラストカムフォロア ローラ直径10mm RS PROカムフォロア RS PRO 小型スラストカムフォロア ローラ直径10mmRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 10mmローラー長さ = 18mmタイプ = 小型スラストカムフォロア内径 = 5mm静定格荷重 = 1860N動定格荷重 = 1860NRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア RS PRO 小型スラストカムフォロア ローラ直径8mm RS PROカムフォロア RS PRO 小型スラストカムフォロア ローラ直径8mmRS PRO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様ローラー直径 = 8mmローラー長さ = 15mmタイプ = 小型スラストカムフォロア内径 = 4mm静定格荷重 = 1080N動定格荷重 = 1080NRoHS指令(10物質対応)対応
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR85VUUR IKO(日本トムソン)スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR85VUURIKO(日本トムソン)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-VUUR構造シール部:シール形寸法D(mm)85寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR85VR IKO(日本トムソン)スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR85VRIKO(日本トムソン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-VR構造シール部:シールド形寸法D(mm)85寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR35VR IKO(日本トムソン)スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR35VRIKO(日本トムソン)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-VR構造シール部:シールド形寸法D(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)18寸法B2(mm)32.5寸法d1(mm)16寸法B1(mm)52.1寸法G(mm)M16×1.5寸法G1(mm)17
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR90VUU IKO(日本トムソン)スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR90VUUIKO(日本トムソン)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-VUU構造シール部:シール形寸法D(mm)90寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40UUR IKO(日本トムソン)スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40UURIKO(日本トムソン)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-UUR構造シール部:シール形寸法D(mm)40寸法B(mm)21.6寸法C(mm)20寸法B2(mm)36.5寸法d1(mm)18寸法B1(mm)58.1寸法G(mm)M18×1.5寸法G1(mm)19
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR62VUUR IKO(日本トムソン)スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR62VUURIKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-VUUR構造シール部:シール形寸法D(mm)62寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR80V IKO(日本トムソン)スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR80VIKO(日本トムソン)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-V構造シール部:シールド形寸法D(mm)80寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR30VUUR IKO(日本トムソン)スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR30VUURIKO(日本トムソン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-VUUR構造シール部:シール形寸法D(mm)30寸法B(mm)15.2寸法C(mm)14寸法B2(mm)25寸法d1(mm)12寸法B1(mm)40.2寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13
カムフォロア