絞り込み
外径(Φmm)
  • 52
  • 6(4)
  • 10(22)
  • 12(21)
  • 12.7(4)
  • 13(24)
  • 16(56)
  • 19(52)
  • 22(55)
  • 26(53)
  • 30(77)
  • 32(69)
  • 35(77)
  • 40(75)
  • 47(74)
  • 62(72)
  • 72(72)
  • 80(73)
  • 85(56)
  • 90(67)
シール
  • その他(14)
  • シール付(30)
  • シール無(27)
幅(mm)
  • 24(70)
ブランド
  • THK(30)
  • NTN(エヌティーエヌ)(22)
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • INA(2)
  • 象印チェンブロック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カムフォロア/ローラフォロアはカム板や直線運動をするためのガイドローラーとして使われるベアリング。外輪と内輪が組み合わされており、外輪は運動軌道上を転がるため、耐荷重性、耐衝撃性が持たされているのが特徴です。カム機構部やコンベア、製本機械などに使用されており、特にカムフォロアはカム機構と組み合わされることが多いです。また、外輪には球面と円筒面のものがあり、運動面に合わせて外輪の面とサイズバリエーションを選んでください。
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(77)
32(69)
35(77)
40(75)
47(74)
52
62(72)
72(72)
80(73)
90(67)
外径(Φmm)をもっと見る
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール付
  • カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン)

    カムフォロアG CF-G

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
    形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

    THK(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
  • 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
  • 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-VB(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
  • 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
  • カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状球面外輪シール有り外径形状球面形シールの有無有り
  • NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK

    カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無
  • カムフォロアKR-XLL形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR-XLL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)

    THK
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ) IKO(日本トムソン)

    複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
    材質炭素鋼製形状球面外輪タイプNUCF-BRシールシールド形
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
    仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール付使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • カムフォロアKR形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
    形状球面外輪
  • 標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VB
  • カムフォロアスタッド形トラックローラKRVT形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラKRVT形

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カムフォロア KRV形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア KRV形

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カムフォロアー KRV NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KRV

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)

    THK
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア(総ころ形) INA

    カムフォロア(総ころ形)

    INA
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。 Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。 軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。
    材質炭素鋼製形状球面外面タイプCF-WBUUR/SGシールシール形
  • カムフォロアKR-X形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR-X形

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付) THK

    ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)

    THK
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール無し)

    THK
    3,898税込4,288
    1個
    16日以内出荷から39日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
  • 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
  • 標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-B(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
  • カムフォロアスタッド形トラックローラNUKRVT形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラNUKRVT形

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
カムフォロア