カムフォロア/ローラフォロアはカム板や直線運動をするためのガイドローラーとして使われるベアリング。外輪と内輪が組み合わされており、外輪は運動軌道上を転がるため、耐荷重性、耐衝撃性が持たされているのが特徴です。カム機構部やコンベア、製本機械などに使用されており、特にカムフォロアはカム機構と組み合わされることが多いです。また、外輪には球面と円筒面のものがあり、運動面に合わせて外輪の面とサイズバリエーションを選んでください。
101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール付
  • カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン)

    カムフォロアG CF-G

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
    形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

    THK(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 球面外輪

    THK
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き
    形状球面外輪シールシール付
  • ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き
    材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールシール付
  • カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-VB(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
  • ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質ステンレス鋼製形状円筒外輪シールなし
  • NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
  • ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質ステンレス鋼タイプシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア THK

    カムフォロア

    THK
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
    シールシール付
  • カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア KR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カムフォロアー KRV NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KRV

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • カムフォロアKR-LL形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアKR-LL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状球面外輪シールシール有
  • 偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK

    偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)

    THK
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ) IKO(日本トムソン)

    複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
    材質炭素鋼製形状球面外輪タイプNUCF-BRシールシールド形
  • ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ) IKO(日本トムソン)

    ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
    形状円筒外輪シールシールド形
  • Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。 Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。 軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。
    材質炭素鋼製形状球面外面タイプCF-WBUUR/SGシールシール形
  • カムフォロア CF型 シール付 球面外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール付 球面外輪

    THK
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状球面外輪シールシール付
  • NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状球面外輪シール有り外径形状球面形シールの有無有り
  • カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK

    カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)

    THK
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン)

    カムフォロア CR(インチ系)

    IKO(日本トムソン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
    仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール付使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
    仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール無使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無
  • カムフォロアスタッド形トラックローラKRVT形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアスタッド形トラックローラKRVT形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-RU1-16 IKO(日本トムソン)

    集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-RU1-16

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    欠品中
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCF-RU1構造シール部:シール形寸法D(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)18寸法B2(mm)32.5寸法d1(mm)16寸法B1(mm)52.1寸法G(mm)M16×1.5寸法G1(mm)17
  • カムフォロア KRV形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア KRV形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KR

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
カムフォロア