ベアリングとは軸受とも呼ばれる伝導機器です。機械を動かす時に回転などの動きがありますが、軸が壊れてしまわないようにベアリングを取り付けて荷重を引き受ける役目を担っています。深溝玉軸受や針状ころ軸受などさまざまな種類があり、素材として耐久度を高めるために高炭素クロム鋼などが使われています。使い方としては軸に刺して取り付けるものが多く、工場などの現場で使われているのはもちろん、バイクや家庭用のポンプなどにも使用されています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
44 税込48
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CCTYベアリングジャパンキャリアローラー用ベアリング
エコ商品
ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です。 低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます。
用途ステンレスローラー用。 内径(mm)12.2 使用温度範囲常温 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)