絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(47)
  • NSK(日本精工)(5,089)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,562)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,822)
  • RS PRO(715)
  • NACHI(不二越)(659)
  • IKO(日本トムソン)(588)
  • エスコ(585)
  • FYH(日本ピローブロック)(378)
  • 旭精工(229)
  • 鹿島化学金属(UKB)(176)
  • SMT(南海精工所)(165)
  • LDK(115)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(91)
  • NMB(ミネベア)(87)
  • トックベアリング(TOK)(80)
  • KMT(80)
  • EZO(北日本精機)(77)
  • THK(68)
  • 住友電気工業(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動位置決め締結ユニット ピン ナベヤ電動位置決め締結ユニット ピンナベヤ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
自動化のハードルを低減。駆動源が電気のため油圧・空圧でかかる配管構築の手間をかけることなく、既存の量産ラインや装置・設備に組み込んで自動化を実現できます。センサー付仕様を使用すればソフトや制御システムを考慮する手間を省け、モータータイプの電動式クランプよりも安価で簡単に設置ができるため設計工数を削減しながら自動化が可能です。また100万回以上の動作試験をクリアしているため、自動化ラインにおいて高い信頼性があります。(動作確認は社内試験による)。安全作業に貢献。電気が供給されていない状態でも内部の永久磁石によりプレートを保持し続けるため、急な停電等による電気遮断でも外れることがなく安全にご使用いただけます。PLCに組み込むことでクランプ/アンクランプ状態を検出しない限り次の動作ができないように制御できます。センサー付タイプと組み合わせることで人為的ミスを確実に防止し作業を安全に行うことができます。また本体はIPX5に適合した防水処理を行っているため、水による被害を最小限に抑えることができます。(底部配線穴部を除く)。環境配慮型のクランプ製品。電気を駆動源としたクランプ製品のため、油圧・空圧を駆動源とする製品に比べてエネルギー使用量を低く抑えます。また本製品はクランプ/アンクランプの動作時のみ電力を使用するため電力消費を最小限に抑えます。油などによる汚染の懸念がなくクリーンルームでもご使用いただけます。
材質【ピン・駆動部】ステンレス、【スリーブ】アルミ寸法Cg6:21、D±0.05:6.5寸法L(mm)4寸法H(mm)29寸法A(mm)40寸法F(mm)15外径(Φmm)40寸法E(mm)19表面処理スリーブ:アルマイト処理寸法M(mm)14寸法N(mm)M3×0.5 有効深さ3寸法O(mm)22寸法I(mm)M3×0.5 深さ4寸法K(mm)4ピン径(Φmm)15熱処理ピン(取付部):HRC40、駆動部:HRC55寸法P45°RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)200繰り返し位置決め精度(mm)±0.1以内寸法J(°)45
電動位置決め締結ユニット ブッシュ ナベヤ電動位置決め締結ユニット ブッシュナベヤ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
段取り替えするプレート/パレットを軽量化可能。ブッシュの埋め込み深さを浅く設計してあり、プレート/パレットを薄くできます。また、取り付け条件に合わせて上下両面のどちらからでもボルトで固定できます。優れた耐久性と耐食性。本体の材質がステンレス製で、摩耗による交換頻度を低減するために、焼入によって耐摩耗性を高めています。100万回以上の動作試験をクリアしています。
材質ステンレス質量(g)14内径(Φmm)15寸法H(mm)6.5寸法A(mm)34寸法F(mm)28寸法D(mm)20寸法E(mm)15寸法B(mm)6寸法C(mm)2.5総高さ(mm)6寸法I(mm)1.5寸法J(mm)M3×0.5寸法G(mm)3.3熱処理HRC55外径34寸法L(°)30寸法K(°)30RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリング(軸受)